「保護」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
立木用の保護カバーです。親綱を立木に結束する際に立木の胴回りを保護します。
用途立木用保護
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
親綱用の保護カバーです。法肩や岩の接触箇所に設置し、親綱を部分的に保護します。
用途ロープの保護
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)15
使用荷重(kN)3.75
外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。
用途親綱
トラスコ品番148-8776
材質ポリエステルスパンライクマルチフィラメント
色黄
長さ(m)200
包装形態コイル巻
引張強度(kN)36.3
線径(mm)18
ロープ仕様打ち方:3つ打
1巻
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)30
使用荷重(kN)7.5
吸水性のない繊維を使用したロープです。
黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。
外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。
ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。
国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業など
ロープ径(Φmm)18
長さ(m)200
材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)
引張強度36.3kN、3.70tf
標準質量(kg)36
伸長率(%)約30%(破断時)
1巻
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
シャープなエッジがある場合、ベルトの保護に活躍します。
適合ベルト幅25mm、35mm、50mm用
材質樹脂
寸法(mm)幅135mm・中心までの長さ100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護
全長(mm)300
材質高強力ポリエステル原着糸
タイプマジック製
テトロン製のベルトです。係船索の傷みやすい箇所にベルトを差し込み、本体を保護します。
用途船本体の保護など
幅(mm)50
長さ(m)100
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ポリエチレン製のロープ用保護カバーです。
用途ロープの保護
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ホーサー用のプロテクターです。マジックテープで脱着可能です。
用途ロープの保護
ロープ径(Φmm)60~65用
寸法(縦×横)(mm)広げた状態:330×1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。耐切創性・耐摩耗性にも優れています。樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。
用途ドローン延線用
材質ポリアリレート繊維”ベクトラン”
長さ(m)500
構造3×3
イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。
用途林業集材、係船索、土木建築など
仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ
材質イザナス(ダイニーマ)SK777
色白
長さ(m)200
構造12打ち
関連キーワード