カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 富士倉
- 4ページ目
4ページ目: 富士倉のすべての商品

60Ahパワーポータブルバッテリー
富士倉¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷家庭用の電化製品がそのまま使える!用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L
富士倉¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)外寸法・幅(mm)586外寸法・高さ(mm)475外寸法・奥行(mm)378
ソーラー脱着式バッグ
富士倉¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステル色ブラック出力(W)USB:12出力5V/2.1A本体質量(g)1290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-07収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
ソーラー固定式バッグ
富士倉¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステル出力(W)USB:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-06収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
流星チューブライトセット
富士倉¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷流れるように光が走る!用途電飾やオリジナル照明制作に。定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器
富士倉¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!タイプ広角角度(°)110モード切替HIGH・LOW・OFF色温度(K)6000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65LED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)2200使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10バッテリー寿命約500回
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器
富士倉¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07
90Wソーラーパネル
富士倉¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル! 最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。出力90WDC18V~21.6V5A付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m電源コードMC4コネクター付き3mケーブルアズワン品番64-9675-04パネルモノクリスタルライン
充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT
富士倉¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。電球の種類LED特殊用途防沫電源タイプ充電式仕様COB LEDチップ使用付属品コンセント用充電器タイプ広角(120°)色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回防水仕様IP44(生活防水)使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き
富士倉¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン