絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,530)
  • イトーキ(10,713)
  • エスコ(2,228)
  • 内田洋行(2,010)
  • アイリスオーヤマ(1,408)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • ケルヒャー(1,365)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • テラモト(1,246)
  • TRUSCO(1,233)
  • コクヨ(1,204)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • YAMAZEN(山善)(836)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(700)
  • 不二貿易(690)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルエアコン 富士倉

    ポータブルエアコン

    富士倉
    54,900税込60,390
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
    用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
  • 害獣駆除装置 マウスヘブン 富士倉

    害獣駆除装置 マウスヘブン

    富士倉
    5,390税込5,929
    1台
    9日以内出荷
    6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
    用途ネズミの駆除に。トラスコ品番269-1069幅(mm)98高さ(mm)120奥行(mm)215電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
  • DC電気毛布 富士倉

    DC電気毛布

    富士倉(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1個
    3日以内出荷
    車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
    用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!材質ポリエステル100%消費電力(W)40(最大)温度(℃)0~40電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き)製品質量(g)700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7温度コントローラー0~40℃アズワン品番64-9675-08動作電圧(V)DC12