カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

センサー付ヘッドライト
富士倉¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。電球の種類LED仕様CREE製LEDチップ使用付属品単3形電池用アダプター材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
薄型投光器
富士倉¥13,980税込¥15,3781個欠品中軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。用途工事現場や運動場、イベント会場などに。色ブラック使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz色温度(K)6000防塵防水性能IP65電源コード3芯 3m VCT 直径9mm素材使用:アルミ・銅・鉄・LED演色指数(Ra)>80エコロジー商品長寿命
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
フラット投光器100W MKⅡ
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
スタンド型植物育成ライト
富士倉¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)12(max)電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522波長(nm)380~780製品質量(g)600LEDSMDタイマー9・12・15(時間)明るさ(Lm)860(max)調光率(%)約25・50・75・100
蛍光灯型植物育成ライト36W
富士倉¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
LEDロープライト
富士倉¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。仕様片面発光質量(g)2360備考電源コード付き長さ(m)20(電源含む21)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(70個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)500/mLED使用数(個)1200連結最大40m
単色ネオンライト
富士倉¥4,998税込¥5,4981巻3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能幅(mm)4.5高さ(mm)12.5長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
MC4延長ケーブル10m
富士倉(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)800
MC4/DC7909変換ケーブル10m
富士倉¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)700許容電流(A)15
デジタルトレイルカメラ
富士倉(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
単色コントロールユニット
富士倉¥899税込¥9891個9日以内出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に!!電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)5
充電式 スティックライト 調光タイプ
富士倉¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的! 本体底部にフックとマグネット付き。明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120質量(g)238バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700-6000バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4アズワン品番64-9675-35使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10防水保護等級IP54耐衝撃IK07演色指数(Ra)Ra80バッテリー寿命500回
ベーシックライト コード3m
富士倉(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
LED-10~50W投光器用H型スタンド
富士倉(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。アズワン品番64-9675-20エコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ
富士倉¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から4日以内出荷一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
LED-15Wクリップランプ 電球色
富士倉¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDロープライト緑 20m(電源付き)
富士倉¥16,980税込¥18,6781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2350本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)定格入力AC100V連結最大40m
LEDロープライト巻取器
富士倉¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ロープライトが簡単に収納できます。用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック幅(mm)310高さ(mm)410質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
充電式デジタルバルーンスティックライト
富士倉¥13,980税込¥15,3781セット欠品中プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)エコロジー商品省エネ
害獣駆除装置 マウスヘブン
富士倉¥5,390税込¥5,9291台当日出荷6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。用途ネズミの駆除に。トラスコ品番269-1069幅(mm)98高さ(mm)120奥行(mm)215電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
UVブラックライト UV-12Vシリーズ
富士倉¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-54
ウィンドウクリーニングロボット
富士倉¥39,880税込¥43,8681台3日以内出荷3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト
富士倉¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
LEDロープライト増設用
富士倉¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
トールランタン・ワイドライト用スタンド
富士倉¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷取付簡単!作業性アップ!用途作業場や防災用途で使用出来ます。質量(g)2255寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
電池式ヘッドライトズーム付き
富士倉¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。用途作業場やアウトドアの照射に!材質ABS・アルミニウム・シリコンゴム切換方式HIGH・LOW・FLASH・OFF質量(g)126連続使用時間(時間)HIGH:4、LOW:24明るさ(Lm)200
RGBネオンライト
富士倉¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン色RGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
LEDメッセージボード75
富士倉¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)8文字ピッチ(mm)5寸法(mm)750×160×22
充電式トールランタン 45W
富士倉¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。用途防災、作業用、アウトドアにバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285充電時間(時間)3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書仕様【充電】15V/1.5A
LED-10~30W投光器用ミニクランプ
富士倉¥849税込¥9341個翌日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×69×最短170(ネジ除く)対応機種富士倉LED投光器専用 10W製品 AS-010、20W製品 AS-020、30W製品 AS-030適合パイプ径(Φmm)18~40
プロ仕様AC式投光器
富士倉¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!質量(kg)1.55消費電力(W)35色温度(K)5500~6000充電電流(A)12V/2充電時間(時間)4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000×6個サイズ(mm)214×86×146使用場所屋外アズワン品番64-9675-53明るさ(Lm)4000防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
スイッチング電源
富士倉¥6,898税込¥7,5881個当日出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源!周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト3m以下定格出力電圧(V)DC12
投光器オプションスタンドSVS
富士倉¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷取付簡単!作業性UP!サイドマウントで自在に回転。用途非常時や緊急時にも大活躍!対応機種富士倉SVA/SVB/ASシリーズ可動範囲(mm)取付高さ調整:600~1270
ナトリウム灯型LED15W
富士倉¥6,998税込¥7,6981個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
LED10W投光器専用バネクランプ
富士倉(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
HANDY LIGHT MINI
富士倉(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から9日以内出荷ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
気化熱ファンベスト
富士倉¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷二重構造の中に水分を含んだ素材を入れファンにより水分が蒸発することにより周囲の温度を吸収し低下する現象を取り入れた空冷服です。取り付けたファン3個により気化現象を効率よく発揮させ長時間涼しくします。用途気化熱で涼しさをまとう!新発想の空冷ベスト!材質ポリエステル(本体)色ブラックサイズフリーサイズ(ベルト調整式)消費電力(W)弱5・中6・強7製品質量(g)630ファンスピード3段階のファン速度調整(弱・中・強)ファン空冷ファン3個(脱着可能)寸法(幅W×高さH)(cm)370×545USBDC5V 2.1A