水系ファインコートエコ

水系ファインコートエコ - 菊水化学工業

1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。
2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。
3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。
4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。
5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。

用途
1.一般建築物の内壁面
2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面
仕様
防火認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料
JIS規格
JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)
主成分
アクリル
認定番号
NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別
非危険物
光沢
艶有/半艶/3分艶/艶消し、艶消し
希釈液
清水
適合器具
はけ/ウールローラー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り
対応色
メーカー標準色
所要量(kg/m2)
0.25~0.36[1缶(16kg):45~64]
塗付量(kg/m2)
0.2以下
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032128-
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする