水系ファインコートエコ
1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料
水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。
1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。
2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。
3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。
4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。
5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。
- 用途
- 1.一般建築物の内壁面
2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面
- カラーコード
- H22-85D
- JIS規格
- JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)
- 主成分
- アクリル
- 認定番号
- NM-8585/QM-9816/RM-9364
- 危険物の類別
- 非危険物
- 光沢
- 艶有/半艶/3分艶/艶消し
- 希釈液
- 清水
- 適合器具
- 施工用具・条件:はけ/ウールローラー
- 防火種別
- 不燃材料/準不燃材料/難燃材料
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆
- 施工内容
- はけ塗り/ローラー塗り
- 対応色
- メーカー標準色
- 乾燥時間
- 間隔時間:工程内3hr以上
- 塗回数
- 2
- 所要量(kg/m2)
- 45~64m2/16kg、0.25~0.36kg/m2
- 塗付量(kg/m2)
- 0.2以下
注意
※ヤニ、シミが著しい場合は下塗として「シミナイト」をご使用してください。詳しくは再寄りの各営業所へお問い合わせください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
塗料 の新着商品
カテゴリ


























