2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NO.775 【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定 厚さ(mm)0.14 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)22.06 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
290 税込319
10日以内出荷