184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包 伸度(%)6 引張強度(N/25mm)166.6
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)8.53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。 幅(mm)19 グレー 長さ(m)20 基材軟質塩化ビニル 粘着剤ゴム系 伸び(%)258 主な用途電線、配管などのネズミからの保護 引張強度(N/25mm)95.4 粘着力(N/25mm)4.28 総厚(mm)0.2
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。 手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。 軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。 強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。 テープの流れ(縦)方向もカットできます。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に 引張強度(N/10mm)56
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺岡製作所再生PET布テープ
エコ商品
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32
1巻ほか
598 税込658
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲面、粗面によくつき、糊残りが少ないです。 手できれいに切れます。 ノンパッケージ品(袋のゴミがでない)です。
トラスコ品番793-8349 幅(mm)25 厚さ(mm)0.28 質量(g)205 長さ(m)25 引張強度183.9N/25mm 主な用途養生用
1巻
329 税込362
当日出荷

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性や作業性に優れています。 すべりにくい ! 文字が書ける ! 重ね貼りができる !
用途軽~中梱包 伸度(%)8 引張強度(N/25mm)157.3 引張強度(N/10mm)62.9 引裂強度(N[gf])1.14[116] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。 No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。 テープの流れ(縦)方向もカットできる。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用 一般養生用 建築・リフォーム作業用 伸び(%)22 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)1400 粘着力(N/25mm[gf])4.1[422] RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着力
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79 芯径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 破壊電圧(kV)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、難燃性
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。 粘着力(N/10mm)6.18 粘着力(N/25mm[gf])15.47[1575] RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)314.7 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

循環型社会に貢献!。再生PET×植物由来。基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用。グリーン購入法適合品。環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用 仕様バイオマスマーク取得済み 幅(mm)48 長さ(m)20 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125.5 粘着力(N/25mm)9.04 保持力(ズレmm)0.4(15min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)12 テープタイプ手で切れる グリーンマーク認定 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210440 バイオマス配合率(%)80 再生材使用使用
1巻ほか
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)