3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、耐久性に優れています。 塩ビは使用していません。 剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。 伸び(%)720 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)5.52 引張強度(N/25mm)47.3 引張強度(N/10mm)18.9 粘着力(N/25mm)13.8 引張強度(N/19mm:参考値)124 剥離紙なし 特性柔軟性、耐久性
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)