カテゴリ
- テープ(5)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(9)
- omron(オムロン)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ニトムズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「3m al-50bt」の検索結果
特価

導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(80件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色シルバー
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(17件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から11日以内出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色