カテゴリ

  • テープ(12)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • NEC(1)
  • ナベヤ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「631s #25」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    259税込285
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE粘着テープNO.631S #25transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S #25transparent

    寺岡製作所
    7,498税込8,248
    1箱(30巻)ほか
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
  • ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S”

    寺岡製作所
    7,598税込8,358
    1箱(8巻)
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。
    用途トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-6410材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)50適合規格UL温度定格130℃テープ長さ(m)30芯径(mm)35テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26絶縁破壊強度(kV/mm)6
  • PE粘着テープNO.631S transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S transparent

    寺岡製作所
    759税込835
    1巻
    11日以内出荷
    トラスコ品番601-1873引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26
  • PE粘着テープNO.631S 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S

    寺岡製作所
    529税込582
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。
    トラスコ品番261-3969透明テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系、ポリエステルフィルム粘着力(N/10mm)4.904引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26最大テープ外径(Φmm)35
  • PE粘着テープ 寺岡製作所

    PE粘着テープ

    寺岡製作所
    42,980税込47,278
    1箱(200巻)
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。トラスコ品番261-3986材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)30引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”

    寺岡製作所
    39,980税込43,978
    1箱(100巻)
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。トラスコ品番261-3937材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系クリアテープ幅(mm)12テープ長さ(m)20紙管内径(mm)35テープ厚さ(mm)0.15引張強度(N/25mm)343粘着力(N/25mm)23.29RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ

    寺岡製作所
    49,980税込54,978
    1箱(100巻)ほか
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッター必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系クリア使用温度範囲(℃)130テープ幅(mm)12テープ長さ(m)30紙管内径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電子・基板用テープカテゴリ