ポリエステルフィルム粘着テープ
粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。
絶縁性に優れています。
A温度定格130℃です。
切断にはカッターが必要です。
- 用途
- トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。
- 仕様
- テープカット条件:カッター必要
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 色
- クリア
- 使用温度範囲(℃)
- 130
- テープ幅(mm)
- 12
- テープ長さ(m)
- 30
- 紙管内径(mm)
- 35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















