カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- ホンダ(9)
- 大和電業(3)
- ネグロス電工(2)
- 三桂製作所(2)
- 廣杉計器(2)
- RS PRO(2)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- APEM(1)
- ネオフレックス(1)
- イージスアースリング(1)
- Telegartner(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「er-1619」の検索結果
特価

導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92