絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,795件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 835mm 歯数 167 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 835mm 歯数 167 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:835mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:167●材質:ゴム●コード番号:217-1042アズワン品番65-7887-67
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 640mm 歯数 128 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 640mm 歯数 128 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:640mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-0846アズワン品番65-7884-96
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:600mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0790アズワン品番65-7887-55
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    63日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1633アズワン品番65-7889-70
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:420mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1606アズワン品番65-7885-04
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1573アズワン品番65-7875-29
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:345mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1486アズワン品番65-7887-25
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:318mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1397アズワン品番65-7963-69
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 252mm 歯数 84 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 252mm 歯数 84 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:252mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1308アズワン品番65-7889-42
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:201mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0683アズワン品番65-7885-70
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321アズワン品番65-7874-74
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1160 mm です。高さ 5.4 mm です。それに 145 歯がある。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1160mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0320アズワン品番65-7872-97
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1056mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1056mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1056 mm です。高さ 5.4 mm です。それに 145 歯がある。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1056mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0317アズワン品番65-7881-32
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 380 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:950mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0233アズワン品番65-7877-81
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:840mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0216アズワン品番65-7882-10
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F に増加。歯数は 81 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:810mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:81●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0215アズワン品番65-7881-67
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:640mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2084アズワン品番65-7916-94
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:514mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0686アズワン品番65-7873-21
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 50 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0203アズワン品番65-7954-70
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:390mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0104アズワン品番65-7876-54
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:340mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0102アズワン品番65-7876-38
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:230mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0223アズワン品番65-7886-07
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 175 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1750mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0196アズワン品番65-7875-55
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1676mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0868アズワン品番65-7889-79
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 121 本。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1210mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0192アズワン品番65-7874-76
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 933 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 933 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:933mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:204-3209アズワン品番65-8001-11
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:685mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3199アズワン品番65-8004-80
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245アズワン品番65-7966-94
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9973アズワン品番65-7878-10
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 63 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:630mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9967アズワン品番65-7882-16
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9966アズワン品番65-7875-76
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9872アズワン品番65-7957-21
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 50 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9962アズワン品番65-7883-63
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9960アズワン品番65-7964-44
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 71 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:355mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0004アズワン品番65-7874-72
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:305mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0001アズワン品番65-7878-13
  • Vベルトプーリー 6歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯

    Optibelt
    101,980税込112,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6854アズワン品番65-8042-95
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア75mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア75mm

    Optibelt
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6844アズワン品番65-8040-85
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm

    Optibelt
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷