絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1270mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1270mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1270mm●内径長さ:500mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3120アズワン品番65-7986-63
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1841 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0625アズワン品番65-7879-18
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1371 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1371mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0618アズワン品番65-7874-24
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 925mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 925mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:925mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3838アズワン品番65-7976-68
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 750mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 750mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3830アズワン品番65-7986-13
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 612mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 612mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:612mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3825アズワン品番65-7983-27
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3869アズワン品番65-7939-50
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 483mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 483mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1538アズワン品番65-7880-37
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2197 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2197mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0442アズワン品番65-7885-92
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1562 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1562mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0435アズワン品番65-7888-89
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1371 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1371mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0431アズワン品番65-7875-66
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 256mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 256mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:256mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1367アズワン品番65-7886-18
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 246mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 246mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1366アズワン品番65-7883-96
  • プーリー ベルト 幅 65.8mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 65.8mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2197 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2197mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0282アズワン品番65-7883-60
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 812mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 812mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、長さは 812 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:812mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0423アズワン品番65-7882-66
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 698mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 698mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、ベルトの長さは 698 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0419アズワン品番65-7873-99
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2145mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2145mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、長さは 2145 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2145mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0417アズワン品番65-7878-14
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、長さは 1270 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0411アズワン品番65-7881-81
  • プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1562 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1562mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0171アズワン品番65-7873-07
  • プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1075 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0163アズワン品番65-7874-07
  • プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1194 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9927アズワン品番65-7874-26
  • プーリー ベルト 幅 47mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm ポリクロロプレン Vario Power

    Optibelt
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
    仕様●内径長さ:1120mm●トップ幅:47mm●高さ:13mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3171アズワン品番65-8019-74
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0153アズワン品番65-7964-61
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1460mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1460mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1460 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1460mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0148アズワン品番65-7874-79
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2134mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2134mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2134mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0999アズワン品番65-7881-48
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1715mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1715mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1715mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0996アズワン品番65-7879-73
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1664mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0995アズワン品番65-7888-20
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0988アズワン品番65-7886-19
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 836mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 836mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ 製で、長さは 836 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0403アズワン品番65-7883-18
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 762mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 762mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、ベルトの長さは 762 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0401アズワン品番65-7877-75
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 660mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 660 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0399アズワン品番65-7882-69
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 559mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 559 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0395アズワン品番65-7882-53
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1016 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0378アズワン品番65-7879-80
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9914アズワン品番65-7881-75
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0975アズワン品番65-7888-37
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 965 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0143アズワン品番65-7872-95
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 864mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 864mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 864 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●トップ幅:28.08mm●コード番号:217-0140アズワン品番65-7875-16
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 711mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 711mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 711 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0135アズワン品番65-7883-76
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 610mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 610mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 610 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0133アズワン品番65-7875-02
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1397 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0124アズワン品番65-7878-21