絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,796件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2286mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1080アズワン品番65-7953-82
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1676mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0865アズワン品番65-7888-24
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:990mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3231アズワン品番65-8016-65
  • タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1280mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2069アズワン品番65-7915-91
  • タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1224mm 歯数 153 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1224mm 歯数 153 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1224mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:153●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2066アズワン品番65-7916-41
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1427アズワン品番65-7888-77
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:70●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1424材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-18
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:560mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1446材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-93
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:530mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1445材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-36
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1419材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-33
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1940mm 歯数 194 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1940mm 歯数 194 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1940mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1418材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-89
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1860mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1417材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-08
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1480mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:148●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1412材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-80
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1200mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1405材質ポリウレタンアズワン品番65-7872-53
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1150mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1404材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-91
  • タイミングベルト 幅 31mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 31mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 50 です。長さは 254 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:254mm●幅:31mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0030アズワン品番65-7907-24
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1028アズワン品番65-7889-09
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:784mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-0920アズワン品番65-7884-81
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:608mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0830アズワン品番65-7880-83
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:560mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1772アズワン品番65-7887-03
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2400mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1177アズワン品番65-7955-20
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0676アズワン品番65-7885-63
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0557アズワン品番65-7880-23
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 170 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1360mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-0279アズワン品番65-7881-30
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それは 163 歯を有する。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1304mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:163●材質:ゴム●コード番号:217-0272アズワン品番65-7956-43
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 140 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0079アズワン品番65-7877-82
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1241アズワン品番65-7878-47
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:890mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1240アズワン品番65-7874-68
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 584mm 歯数 46 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 584mm 歯数 46 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 584 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:584mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:46●材質:ゴム●コード番号:217-0721アズワン品番65-7875-82
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:535mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1752アズワン品番65-7886-72
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 533 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:533mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:217-0696アズワン品番65-7883-94
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:525mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1748アズワン品番65-7887-86
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:475mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1643アズワン品番65-7881-95
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:460mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1642アズワン品番65-7887-38
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:425mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1622アズワン品番65-7889-17
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:225mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0717アズワン品番65-7885-88
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1860 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1860mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1201アズワン品番65-7890-18
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1676mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0871アズワン品番65-7884-56
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1600mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1291アズワン品番65-7880-30
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1290アズワン品番65-7884-92