絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成って
    仕様ピッチ:14mm、コード番号:217-0287材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)40種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7879-90
  • タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その
    仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,449税込1,594
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 962mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 962mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:962mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3841アズワン品番65-7982-89
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 710mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 710mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,329税込2,562
    1個
    欠品中
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:710mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3829アズワン品番65-7986-12
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1112mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1112mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,279税込3,607
    1個
    当日出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1112mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3848アズワン品番65-7978-41
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 965 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1551アズワン品番65-7876-59
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 376mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 376mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    2,549税込2,804
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:376mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1371アズワン品番65-7881-45
  • プーリー ベルト 幅 22mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm ポリクロロプレン Vario Power

    Optibelt
    12,480税込13,728
    1個
    欠品中
    。OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
    仕様●内径長さ:700mm●トップ幅:22mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3150アズワン品番65-7986-20
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0945アズワン品番65-7875-75
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1250mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1250mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1250mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3871アズワン品番65-7982-06
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1107mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1107mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,359税込4,795
    1個
    10日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1107mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3788アズワン品番65-7983-26
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,969税込3,266
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:160mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0780アズワン品番65-7880-36
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1440mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2951アズワン品番65-7999-28
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    4,269税込4,696
    1個
    欠品中
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584アズワン品番65-7879-60
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    17,380税込19,118
    1個
    欠品中
    。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1344mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-1288アズワン品番65-7884-51
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2939アズワン品番65-8017-09
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    17,880税込19,668
    1個
    欠品中
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1440mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1289アズワン品番65-7907-58
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,580税込11,638
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1214アズワン品番65-7875-79
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,789税込6,368
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0966アズワン品番65-7887-34
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1500mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3874アズワン品番65-7987-79
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1132mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3790アズワン品番65-7977-86
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:415mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1603アズワン品番65-7882-23
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1312mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1312mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,649税込4,014
    1個
    欠品中
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1312mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3859アズワン品番65-7985-15
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T5 断面で、長さは 690 mm です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0517アズワン品番65-7880-69
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,679税込5,147
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 890 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 890 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:204-2962アズワン品番65-8019-33
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,259税込2,485
    1個
    欠品中
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:375mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1514アズワン品番65-7904-16
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • 張力測定器 Optibelt

    張力測定器

    Optibelt
    249,800税込274,780
    1台
    69日以内出荷
    柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
    付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
  • プーリー溝ゲージ リブベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ リブベルト用

    Optibelt
    9,898税込10,888
    1式
    欠品中
    各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
    トラスコ品番387-8495材質スチール枚数10適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm

    Optibelt
    18,280税込20,108
    1個
    7日以内出荷
    高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
    仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305アズワン品番68-4150-56
  • ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入 Optibelt

    ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入

    Optibelt
    18,680税込20,548
    1巻(25m)
    7日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    6,089税込6,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2286mm●内径長さ:900mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3128アズワン品番65-8016-40
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2032mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2032mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●内径長さ:800mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3126アズワン品番65-7997-71
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3125アズワン品番65-7998-39
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1600mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1600mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    4,249税込4,674
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1600mm●内径長さ:630mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3124アズワン品番65-8001-17
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1422mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1422mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    3,959税込4,355
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1422mm●内径長さ:560mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3122アズワン品番65-7988-43
  • プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1079mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1079mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1079mm●内径長さ:425mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3117アズワン品番65-8019-75
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    105,980税込116,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2515 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0632アズワン品番65-7887-60
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 987mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 987mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:987mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3842アズワン品番65-7984-44