絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Optibelt
- 32ページ目
32ページ目: Optibeltのすべての商品

タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1344mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0810アズワン品番65-7888-98
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1160mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0804アズワン品番65-7886-08
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1056mm 歯数 132 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1056mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0802アズワン品番65-7881-05
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1000mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0801アズワン品番65-7875-44
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:685mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1338アズワン品番65-7890-27
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥779税込¥8571個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:294.64mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0090アズワン品番65-7884-12
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥749税込¥8241個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0057アズワン品番65-7884-31
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥134,980税込¥148,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています仕様●長さ:4326mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1630アズワン品番65-7874-84
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0098アズワン品番65-7881-39
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:3556mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0299アズワン品番65-7903-22
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2159mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1055アズワン品番65-7882-93
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0884アズワン品番65-7881-98
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1676mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0866アズワン品番65-7874-90
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:896mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1072アズワン品番65-7887-39
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなド仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1690材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-49
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃仕様●長さ:750mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1718材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-38
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:624mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0837アズワン品番65-7880-74
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0580アズワン品番65-7884-19
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1520mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0347アズワン品番65-7878-75
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃仕様●長さ:1480mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:148●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1681材質ポリウレタンアズワン品番65-7873-02
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1328mm 歯数 166 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 166 個です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1328mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:166●材質:ゴム●コード番号:217-0277アズワン品番65-7884-26
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 157 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1256mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0258アズワン品番65-7873-45
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃仕様●長さ:1210mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1697材質ポリウレタンアズワン品番65-7873-73
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0239アズワン品番65-7955-82
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2938アズワン品番65-8013-23
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1040mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0051アズワン品番65-7874-73
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +仕様●長さ:330mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1566材質ポリウレタンアズワン品番65-7960-54
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +仕様●長さ:245mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1564材質ポリウレタンアズワン品番65-7887-97
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +仕様●長さ:160mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1562材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-41
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:632mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-1593アズワン品番65-7875-46
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:3850mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1518アズワン品番65-7876-61
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:3500mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1497アズワン品番65-7887-27
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0587アズワン品番65-7878-77
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1610mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0534アズワン品番65-7881-02
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1280mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1585アズワン品番65-7884-45
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1200mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-1582アズワン品番65-7875-97
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1905mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0903アズワン品番65-7876-75
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1905mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0906アズワン品番65-7889-31
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1676mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0861アズワン品番65-7882-41
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン
Optibelt¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様●長さ:800mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2092アズワン品番65-7915-92