絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2159mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1052アズワン品番65-7883-34
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:200mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1244アズワン品番65-7873-57
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1905mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0905アズワン品番65-7875-70
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1700 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1700mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1199アズワン品番65-7955-57
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1600mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1197アズワン品番65-7872-78
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1229アズワン品番65-7889-92
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1010 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1186アズワン品番65-7958-57
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1187アズワン品番65-7875-52
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:876mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1491アズワン品番65-7885-07
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3219アズワン品番65-8003-16
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:609mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3217アズワン品番65-8019-23
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 9.525 mm で、長さが 381 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
    仕様●長さ:381mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-0315アズワン品番65-7883-71
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1095アズワン品番65-7874-94
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 920mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:920mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:204-2958アズワン品番65-8004-82
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 780 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:780mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0663アズワン品番65-7881-85
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:750mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0661アズワン品番65-7883-27
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:608mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0829アズワン品番65-7876-18
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:455mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0607アズワン品番65-7879-37
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0603アズワン品番65-7885-86
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:352mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1502アズワン品番65-7884-47
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 288mm 歯数 36 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 288mm 歯数 36 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:288mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:36●材質:ゴム●コード番号:217-1364アズワン品番65-7888-54
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確
    仕様●長さ:2800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1359アズワン品番65-7888-94
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0675アズワン品番65-7879-27
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0573アズワン品番65-7881-94
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0556アズワン品番65-7874-75
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1750 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1750mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0644アズワン品番65-7889-58
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0528アズワン品番65-7875-22
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2947アズワン品番65-8017-83
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0264アズワン品番65-7879-02
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0237アズワン品番65-7889-41
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 140 枚です。全長は 1120 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0075アズワン品番65-7881-66
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2934アズワン品番65-7994-83
  • タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:3500mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1496アズワン品番65-7876-10
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:533mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1114材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-17
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1447mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1778アズワン品番65-7875-68
  • タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:819mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:217-1463アズワン品番65-7957-87
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 876 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 876 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:876mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:204-3208アズワン品番65-8011-37
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:723mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3202アズワン品番65-7996-96
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:647mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3198アズワン品番65-7994-84
  • タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1295mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:136●材質:ゴム●コード番号:217-1735アズワン品番65-7882-96