絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 170mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 170mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    146,980税込161,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1400mm●幅:170mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0286アズワン品番65-7876-17
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:720mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0462アズワン品番65-7884-27
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 590mm 歯数 118 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 590mm 歯数 118 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 590 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:590mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:118●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0373アズワン品番65-7873-11
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 575 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:575mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0509アズワン品番65-7883-90
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 575 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:575mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0508アズワン品番65-7876-32
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0501アズワン品番65-7873-19
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:480mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0499アズワン品番65-7877-56
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:410mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0493アズワン品番65-7884-17
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 270 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:270mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0475アズワン品番65-7882-26
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:245mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0473アズワン品番65-7880-50
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:200mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0470アズワン品番65-7877-48
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1210mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0366アズワン品番65-7887-44
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1210mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0453アズワン品番65-7876-67
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0364アズワン品番65-7889-28
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 850mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 750 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:850mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:204-2961アズワン品番65-8003-31
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 740 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 740 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:740mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:148●材質:ゴム●コード番号:204-2900アズワン品番65-7987-68
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 700mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 700 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:700mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2896アズワン品番65-7996-99
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 645mm 歯数 129 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 645mm 歯数 129 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:645mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:129●材質:ゴム●コード番号:217-0853アズワン品番65-7886-29
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 615mm 歯数 123 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 615mm 歯数 123 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:615mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:123●材質:ゴム●コード番号:217-0832アズワン品番65-7884-93
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:550mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1764アズワン品番65-7883-55
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 535 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 535 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:535mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:204-2892アズワン品番65-7994-98
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:522mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1745アズワン品番65-7881-53
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1644アズワン品番65-7887-37
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:460mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1641アズワン品番65-7883-93
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1513アズワン品番65-7881-61
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:350mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1492アズワン品番65-7907-41
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 330mm 歯数 110 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 330mm 歯数 110 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:330mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1471アズワン品番65-7880-34
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:305mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ゴム●コード番号:217-1386アズワン品番65-7961-89
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:240mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0727アズワン品番65-7886-28
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:204mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0689アズワン品番65-7879-67
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1480 mm です。高さ 5.4 mm です。それは 185 歯を有する。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-0328アズワン品番65-7882-19
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1270mm 歯数 254 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1270mm 歯数 254 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 254 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1270mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:254●材質:ゴム●コード番号:217-0260アズワン品番65-7878-17
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1125mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0080アズワン品番65-7873-22
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:920mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0219アズワン品番65-7887-19
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:876mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1121材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-35
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0213アズワン品番65-7910-06
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-18
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 70 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:700mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:70●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0211アズワン品番65-7873-70
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 69 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:690mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0210アズワン品番65-7874-16
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0231アズワン品番65-7874-47