小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途正立フォーク用。
最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19
アズワン品番0-1891-01
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用
種類セミ合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA規格適合品
危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ1L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4
液色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
用途正立フォーク用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
SAE10W-30相当
危険物の性状非水溶性
適合機種Z250(ER250C)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量340mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥709
税込¥780
10日以内出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
純正品番J5002-0008、J45024-0002
SAE5W相当
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1506
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
機能逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
夜光(蓄光)○
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用
種類セミ合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA規格適合品
危険物の性状非水溶性
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-091
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様日常生活用
カレンダー付き
日付表示○
防水○
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用
種類全化学合成油
JASO規格MA
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1058
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤
使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699
税込¥769
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-1521
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ4L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥7,198
税込¥7,918
13日以内出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所)
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ
アラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部]
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部]
カレンダー付き
材質(バンド)ポリウレタン
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
色(文字盤)ブラック
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付
材質アルミ製
寸法(mm)190×25
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:550AA4035
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0796
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
機能蓄光付き針
材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様日常生活用
カレンダー付き
材質(バンド)合成皮革
日付表示○
防水○
夜光(蓄光)○
愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。
愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
色ブラック
材質綿80%、ポリウレタン20%
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:42036-1344
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92075-105
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46044-013
1個
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-016
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51059-008
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ