カテゴリ
- バイク部品(80)
- スパークプラグ(80)
- 自動車補修部品(10)
- エアコンフィルター(3)
- ノーマルプラグ(1)
- 高性能プラグ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- カー用品(4)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
端子形状

ネジ型(3)

ポンチカシメ型(39)

一体型(29)
ブランド
- DENSO(デンソー)
- モノタロウ(59)
- NGK(日本特殊陶業)(29)
- スズキ(5)
- KITACO(125)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 理研計器(1,575)
- POSH Faith(655)
- 日野自動車(601)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- KITO(キトー)(511)
- DAYTONA(デイトナ)(492)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(411)
- MAD MAX(マッドマックス)(384)
- KIJIMA(キジマ)(357)
- TAKEGAWA(武川)(327)
- KOITO(小糸製作所)(229)
- PMC(216)
- CGC(千代田)(186)
- プロテック(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「denso」の検索結果
特価

ツートップス(TT)プラグ
DENSO(デンソー)(21件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
イリジウムレーシング
DENSO(デンソー)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
イリジウムパワー スパークプラグ
DENSO(デンソー)(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から8日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。レジスタ(kΩ)5
ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)
DENSO(デンソー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
ETC車載器
DENSO(デンソー)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
ドライブレコーダー
DENSO(デンソー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
イリジウムタフプラグ
DENSO(デンソー)¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷デンソーは、電極消耗を大幅に抑えることで燃費を改善しプラグの寿命を延ばしました。 白金接地電極が驚きの長寿命&耐久性を実現。 イリジウム合金細径中心電極で燃費性能を向上、また、高い着火性能を実現。 安定した着火性で、加速性能を飛躍的にアップ。用途長距離走行のドライバーへ。燃費が気になる方へ。
クリンレディ ポンプ付ボトル
DENSO(デンソー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(1.4kg)当日出荷頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。危険物の類別非危険物
音声アラーム
DENSO(デンソー)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
イリジウムパワープラグ 267700-3661
DENSO(デンソー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-3661。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:Long Reach26.5~。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-3660。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様Long Reach26.5~適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.5mm /レジスタ:5kΩ備考267700-3660ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなし切タイマー最長60分
イリジウムレーシング 267700-2950
DENSO(デンソー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-2950。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:デトカン無し。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:S。備考:267700-2950。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様デトカン無し適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.3mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.1mm /レジスタ:5kΩ備考267700-2950ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムレーシング 267700-1160
DENSO(デンソー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1160。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:W-E。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-1160。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様W-E適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1160ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムパワープラグ 067700-8930
DENSO(デンソー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:067700-8930。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:067700-8930適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ備考067700-8930ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムレーシング 267700-2940
DENSO(デンソー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-2940。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:デトカン無し。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:S。備考:267700-2940。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様デトカン無し適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.3mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.1mm /レジスタ:5kΩ備考267700-2940ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムパワープラグ 267700-0650
DENSO(デンソー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-0650。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:TAPER SEAT。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:17.5mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-0650。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様TAPER SEAT適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.0mm /接地高さ:3.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-0650ねじ長さ(mm)17.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムパワープラグ 267700-8170
DENSO(デンソー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-8170。販売備考:IRIDIUM POWER 1本箱
イリジウムレーシング 267700-1060
DENSO(デンソー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1060。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1060。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1060ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムレーシング 267700-1070
DENSO(デンソー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1070。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1070。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1070ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムレーシング 267700-1210
DENSO(デンソー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1210。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様W-EM適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1210ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムレーシング 267700-1080
DENSO(デンソー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1080。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。適合情報:。ホンダ[HONDA] X-4 97-。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 逆輸入車 97-。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98.3-03.1。ドゥカティ[DUCATI] 916SP RacingUse 94-96/SPS 97-98/SPS RacingUse 97-98。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95.1-00.4。ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 95-03。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1080。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1080ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムレーシング 267700-1090
DENSO(デンソー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1090。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1090。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1090ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムタフ プラグ 267700-7641
DENSO(デンソー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-7641。販売備考:キャンセル不可商品です。
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
DENSO(デンソー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷から翌々日出荷床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。用途床に置くスペースのない場所。連数天吊1連本体寸法(mm)奥行170プラグなし発熱体シーズヒーター電源コードなし出力切替なし首振りなし
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応