15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サファリ(Y61)などのトランスファーに使用します。
種類ATF 危険物の類別非危険物
1本(20L)ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
種類ATF 危険物の類別非危険物
1本(20L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
種類ATF
1本(20L)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷



新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
1箱(4L×6本)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ATF ベースオイル部分合製油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

「日産の CVT」専用フルードです。 ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。
種類CVTF ベースオイル鉱物油 容量(L)4 引火点(℃)130 密度(g/cm3)0.85 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,598 税込6,158
4日以内出荷




SAE10W-30 ベースオイル部分合成油 APISN-CF タイプ20Lペール缶 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。 日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルード SAE該当なし 引火点(℃)130以上(COC) 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 API該当なし ベースオイル鉱物油 希釈液なし 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)