絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
437件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明質量混合比塗料液:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液14kg・硬化剤1kg)
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。乳白色内容塗料液:14kg、硬化剤:1kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=14:1希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色ニッぺ(日本ペイント)
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料商品カタログ(0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー)ニッぺ(日本ペイント)
29,980税込32,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など適用下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など適用素材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/缶)57~67主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kgニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)油性 or 水性水性関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kgニッぺ(日本ペイント)
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 4kgニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿丸缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1460mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
ファイン浸透シーラー ニッぺ(日本ペイント)ファイン浸透シーラーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。) エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
仕様弱溶剤系 2液荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途外壁、スレート屋根希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)関連資料(0.4MB)乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。 下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)関連資料(0.9MB)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
ハイポン ウレタンシンナー W ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー Wニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合冬用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン 50 ファイン 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 ファイン 常備色ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)色相淡彩~濃彩色油性 or 水性油性特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイトニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。 弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。 塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。 鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
用途鉄部/鋼構造物中塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。ホワイト塗料タイプ弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料適合塗料弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)可使時間(時間)6(23℃)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)乾燥時間(時間)3時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30標準重ね塗り回数(回)1回主な用途鉄部、鋼構造物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー ニッぺ(日本ペイント)高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
5日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※防錆+めっき調 1本で優れた防錆力と亜鉛めっきに似た輝度感を再現しました。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等めっき調シルバー塗布面積(m2)1.0(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0
nax、マルチ(10:1)、#10ハードナー(速乾形) ニッぺ(日本ペイント)nax、マルチ(10:1)、#10ハードナー(速乾形)ニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1缶(1.6kg)
4日以内出荷
用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド シンナーニッぺ(日本ペイント)
6,990税込7,689
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナーニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料※商品カタログ(2.4MB)危険物の性状非水溶性
Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色ニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶
4日以内出荷
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装主な用途建設機械、建設内外装使用場所屋外指触乾燥時間(分)30希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ファインパーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ファインパーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー特性耐候規格JIS A 6909 耐候形1種 相当※※当該規格の性能を満たしています。(社内試験)塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.48MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17適合下塗りパーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマー などサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 パーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 パーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶
4日以内出荷
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー特性耐候規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)主な用途モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ等の塗り替え。塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.2MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17サービス分類オーダー・加工
水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロスニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。ホワイト特性耐水、耐久主な用途鉄、外壁塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)関連資料※製品カタログ(2.48MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。
特性速乾主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ハイポンサビスタ ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(1.2kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
素地調整の補助:素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 優れた防食性:変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 優れた付着性:さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 優れた乾燥性:乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント)オーデフレッシュSi100Ⅲニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
オーデフレッシュシリーズの水性シリコン樹脂系上塗り塗料。 高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。 また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。 取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉施設、鋼構造物・プラント規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種主成分水性シリコン樹脂主な用途鋼、外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
インディフレッシュセラ ニッぺ(日本ペイント)インディフレッシュセラニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(20kg)
3日以内出荷
高耐候性シリコン系樹脂に1液水性反応硬化技術を組み合わせ、すぐれた耐久性を実現しました。 顔料配合技術により、高意匠塗材の質感を損なわない、つや消しの美しい仕上がりが得られます。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から外壁をまもり、美しさを長持ちさせます。 微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックに追従します。 塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分影響を緩和し、膨れを抑制します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗りから上塗りまですべて水性塗料での施工が可能です。取扱いが安全で、臭気が少なく環境に配慮した塗料です。
用途戸建住宅、マンション、商業施設などの内外装砂壁状意匠塗材の既存意匠を活かした改修 一般内外壁面のつや消し仕上げでの改修。特性耐久、耐候主成分シリコン系樹脂主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地: コンクリート・モルタル・ALC板・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材改修適用下地: 上記各種素材面の各種砂壁意匠塗材・土壁状意匠塗材・その他各種旧塗膜希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50
サーモアイSi ニッぺ(日本ペイント)サーモアイSiニッぺ(日本ペイント)
32,980税込36,278
1セット(15kg)
4日以内出荷
従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。特性耐久セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg規格JIS K 5675 2種 2級主成分2液形シリコン樹脂主な用途屋根、金属、スレート希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテ アクティ(耐熱型)ニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(4kg)
4日以内出荷
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。 乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。 耐水性に優れています。 Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃) 耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。 硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用適合naxポリパテハードナー(エロー)危険等級膜厚(mm)3以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナーニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個(0.8kg)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフメガV1 ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフメガV1ニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1缶(4kg)
4日以内出荷
塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる! 電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。 PRTR対応。環境に配慮。 サンディング性をリニューアル!
適合材各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツプラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンダーフィラー弾性エクセル ニッぺ(日本ペイント)アンダーフィラー弾性エクセルニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(16kg)
8日以内出荷
シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用種別つやなしタイプ水性塗り面積(m2)(ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20主な用途モルタル、コンクリート塗布方法ウールローラー砂骨ローラータイルガン危険物の類別非危険物希釈率(%)(ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8塗回数1回
nax静電除去剤 ニッぺ(日本ペイント)nax静電除去剤ニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(4L)
4日以内出荷
耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!ニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1缶(0.1kg)ほか
6日以内出荷
さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!【こんな方におすすめ】付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途【こんな場所に最適!】・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)関連資料製品カタログ(0.78MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システムニッぺ(日本ペイント)
9,980税込10,978
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】1.塗り替えサイクルの延長 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!5.-5℃下でも施工可能 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液19kg、硬化剤1kgの20kgセット※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)関連資料製品カタログ(2.57MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーU水性 つや有ニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.25kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.62MB)取扱説明書(0.05MB)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。塗料液12kg、2.4kgの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要となります。硬化剤のページよりご購入下さい。また塗料液・硬化剤がセットになった商品もございます。【3大特長】1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)仕様【1液/2液】2液適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー透明タイプ【水性/溶剤】弱溶剤形機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主成分無機系樹脂主な用途サイディングボード希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程下塗り(中塗り)・上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(2.95MB)取扱説明書(0.05MB)可使時間(時間)6時間(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数下塗り1回、上塗り1回塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)ユニパックシリーズ 専用シンナーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(16L)
3日以内出荷
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途【用途】ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー荷姿16kg石油缶危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性
ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント)nax WB4L缶用アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応