これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿丸缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1460mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など
特性速乾、さび止め
種別つやなし
タイプ弱溶剤
塗り面積(m2)約200
主な用途鉄、金属
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
標準使用量(kg/m2/回)0.1
塗回数1回
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿石油缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5475mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!。・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)。・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)。・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】。 ・鉄、木部。【用途】。 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部。 ・木製の付帯部などの上塗り
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
膜厚(μm)35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
土木構造物用塗料/弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
重防食塗装仕様の省工程化を実現!省工程防食工法「スマートガードシステム」のふっ素版です。
塗装工期の短縮が可能です。
塗装工事のコスト削減が可能です。
PRTR量、T-VOC量の削減が図れます。
従来のふっ素樹脂塗料と同等の耐候性があります。
用途工場、倉庫、鋼構造物、プラントなどの鉄部非鉄金属部
中塗り、上塗り兼用塗料
仕様ポットライフ5時間(23℃)
色白
規格NETIS:KK-120009-A 環境配慮型厚膜省工程弱溶剤重防食塗装システム
荷姿塗料液:14kg石油缶硬化剤:2kg角缶
適合塗料ハイポン20ファインHB
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)55
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
油性 or 水性油性
混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)
乾燥時間16時間以上10日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.23(エアレス)
塗回数1回
塗料タイプ弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
1セット(16kg)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっき
色ホワイト
荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶
適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB
膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)
材質(樹脂部)ウレタン、シリコン
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
工程上塗り
溶剤弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2400mL
適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)
油性 or 水性油性
特性付着性、耐候性
可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)
つやつや有り
1セット(16kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっき
適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB
膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)
材質(樹脂部)ウレタン、シリコン
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
工程上塗り
溶剤弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)
油性 or 水性油性
特性付着性、耐候性
可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)
つやつや有り
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相無色透明
混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)1缶当たり:88~125
機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)
工程下上兼用
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
塗回数2
塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
色ホワイト
荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)1缶当たり:88~125
機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)
工程下上兼用
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5568mL
希釈率(%)5~10
混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
塗回数2
塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1セット(15kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 アクセントカラーのセット販売です。住宅の戸袋、シャッター、フェンス、カーポートなどの鉄部にご利用ください。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kg、塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kg 4kgのセット販売品です。
用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など
機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)
工程下上兼用
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
塗回数2
塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
関連キーワード