6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。 弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。 塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。 鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
用途鉄部/鋼構造物中塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。 ホワイト 塗料タイプ弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 適合塗料弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン) 混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 可使時間(時間)6(23℃) 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー) 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー) 乾燥時間(時間)3時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30 標準重ね塗り回数(回)1回 主な用途鉄部、鋼構造物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】。1.強じんな塗膜。「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い。塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感。高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ。硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正。鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーション。ベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47 主成分フッ素樹脂 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.8MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1缶(14kg)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 上塗HB ホワイト
エコ商品
鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料 ハイポン30システムの上塗り エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
用途鋼構造物プラント 油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど) 薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など) 化学プラントの重防食仕上げ。 ホワイト 荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶 適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー) 主な用途鉄部、鋼構造物 膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100 希釈剤ハイポンエポキシシンナー 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1~2回 危険等級 乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)5(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス) 塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
1セット(16kg)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 荷姿石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 内容量(kg)塗料液:13.5 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1缶(13.5kg)
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※硬化剤1.5kgのみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 無色 荷姿ハーフ石油缶 質量混合比9:1 内容量(kg)硬化剤:1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1465mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 適合上塗りデュフロンDFルーフ 塗料液 13.5kg 各色
1缶(1.5kg)
4,988 税込5,487
5日以内出荷