絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ラトックシステムのすべての商品
特価

4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥7,998税込¥8,7981個欠品中1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)色Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19質量(g)約160材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書ポート2出力、1入力
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル)
ラトックシステム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード
ラトックシステム¥29,980税込¥32,9781個欠品中1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器
ラトックシステム¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
8K60Hz/4K120Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応! 8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用 120fpsの高フレームゲームにも対応 PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 ACアダプター標準添付 自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応 サビに強い金メッキコネクターを採用セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル質量(g)約180スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。消費電流(mA)Max.380最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1ピクセルクロック:2376MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ
ラトックシステム¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル 複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 HDDへのアクセスがわかるLED搭載 HDD交換を安全におこなえるトレイ式 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付 3.5インチ/2.5インチ両対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 複数台のパソコンでデータを共有HDD3.5インチ、2.5インチ対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)インターフェースSATAコネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)材質ABS樹脂、アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)質量(g)約710(本体のみ)セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
Wi-Fi CO2センサー
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード
ラトックシステム¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)65(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×58.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)
ラトックシステム¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)。HDMI接続ワイヤレスHDMI受信機。本製品は「RS-WLSPシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。セット内容製品本体(受信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約44電源電圧DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62× 61× 17動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)消費電流最大0.29A
思い出ビデオ変換レコーダー3
ラトックシステム¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。HDMI入力搭載!ゲームやPC画面も録画、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能(4K60Hzパススルー出力)仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:3.5mmミニ/4極 CTIA規格●入力端子(録画):RCA 赤/白/黄(コンポジット)、HDMI ※HDCP対応。HDCPでコピーガードされたコンテンツの録画やライブ配信はできません。●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●外形寸法・質量:157×83×24mm(突起部含まず)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどHDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:AV入力時、1時間の録画をおこなうには約2.5GBの容量が必要です。 HDMI入力時、1時間の録画をおこなうには約13.5GBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:【AV入力時】5Mbps、【HDMI入力時】5/10/15/20/25/30Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264、H.265)●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32)、1ファイルあたり32GBまで(exFAT/NTFS)●録画解像度:【AV入力時】720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480 、【HDMI入力時】3840×2160/30p、1920×1080/60p、1280×720/60p●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンジャック/赤白黄)、HDMIケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210消費電流(A)0.8充電時間約170分動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED赤点灯:電源ON、充電中(電源オフ時)、赤点滅:録画中、青点灯:充電完了(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:3840×2160/60Hz(パススルー出力)
8K対応 1入力2出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力2出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:2
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード
ラトックシステム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
smalia(スマリア) スマートリモコン
ラトックシステム¥8,998税込¥9,8981個欠品中Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作) むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定 家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に 外出先から家電を遠隔操作可能 家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ 実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作 スマートスピーカー対応 赤外線 有効範囲は最大25mBluetoothBluetooth Low Energyリモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)センサー温度・湿度・照度センサー質量(g)約42適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)
USB3.0/eSATA 5インチドライブケース
ラトックシステム¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK 本製品のスタック可能 (eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約1.6材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
USB3.0 5インチドライブケース
ラトックシステム¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに 光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み USBケーブルで簡単接続 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 縦置き・横置き・スタック可能で省スペース HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Mac対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応)インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約1.6材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
DVIパソコン切替器(2台用)
ラトックシステム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。接続台数最大PC2台対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません最大解像度1920×1200@60Hz対応対応HDCP切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25質量(g)約185材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)
Bluetooth 環境センサー
ラトックシステム¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック 高精度CO2センサーで換気を促進 高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択) 環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 Bluetoothでかんたん接続 常時接続で計測データを取得しグラフ表示 本製品の複数台登録が可能 複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時) 壁掛け、横置き両対応セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書材質2.4質量(g)約120(本体のみ)温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2対応OSiOS 12以降、Android 6以降センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)無線規格Bluetooth 5通信距離(m)最大20(見通し)湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac色ブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)
ラトックシステム¥25,980税込¥28,5781個当日出荷センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子端子台タイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,558特価1個当日出荷1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド質量(g)64(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器
ラトックシステム¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PC2台で周辺機器を一括切替!8K60Hz/4K144Hz対応のHDMIパソコン切替器。周辺機器を2組のパソコンで切り替えて操作。「8K 60Hz」「4K 120Hz/144Hz」に対応。VRR・ALLM対応で、快適なゲームプレイが楽しめる。ウルトラワイドモニターに対応。選べる2つの切替方法。便利なUSB3.0ポートを4つ搭載。Windows PCでクラムシェルモードに対応。PC用スピーカー、ヘッドホンが接続できる3.5mmミニジャック搭載仕様【選択ポートLED PC1(青)PC2(緑)】[点灯]ポート選択時 [消灯]ポート非選択時、【切替音】なし適合【USB機器】USBメモリー、USBスピーカーマイク、USBカードリーダーなどのバスパワーで動作する機器(USB3.0転送となります)、【キーボード、マウス】USBキーボード、USBマウス ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。、【ディスプレイ】HDMIコネクタを装備したディスプレイ ※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます。、【パソコン】HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。セット内容製品本体、HDMIケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:アルミ合金質量(g)約150切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付のUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。接続【コネクタ】[PC1~PC2]USB Type-C×2、HDMI×2、[ディスプレイ]HDMI×1、[オーディオ]3.5mmミニジャック×1、[手元スイッチ]2.5mm4極ミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-C×1、USB Type-A×3 ※電源供給4ポート合計最大900mA ※電源供給量は接続するPCに依存します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62×135×16.5電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大800(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)PC接続2台対応解像度[最大解像度]7680×4320@60Hz、[主な対応解像度]4096×2160@60Hz、3840×2160@144/120/60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60HzHDCP対応HDCP2.3対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
1入力5出力 光デジタル分配器
ラトックシステム¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷1つの光デジタル音声を5つに分配用途1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力。サウンドバーの店頭デモや検証に。店舗やイベント会場のBGMに。オーディオ機器の使い分けに。最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応。USBケーブル/ACアダプターを添付セット内容製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】メタル質量(g)約80電源電圧DC +5V(USB Type-Cポートから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×50×20消費電流(mA)~75入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C出力端子光デジタル(角型)×5
光デジタル/同軸デジタル延長器(100m)
ラトックシステム¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷光デジタル/同軸デジタル音声を1本のLANケーブルで最大100m伝送用途光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送。音響設備から離れた場所に簡単伝送。BGMや館内放送の長距離伝送に。ホームシアターの長距離配線に。最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応。電源供給が難しい場所にも設置可能。給電用のACアダプターを添付セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)
アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース
ラトックシステム¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷SATA内蔵ドライブをUSB3.0で外付ドライブに変換できる5インチドライブケース用途選定した内蔵ドライブを外付け化できるドライブケース。重要情報の保管に光ディスクを活用。ドライブの回転振動を減衰させる制振強化設計。USBケーブルで簡単接続セット内容製品本体、USB3.0ケーブル(約100cm)、AC電源ケーブル、5インチドライブ取り付け用ネジ、ゴム足、光学ドライブ取付用制振材、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体前面)、鋼板(筐体、内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(g)約3,000対応OSWindows 11、Windows 10 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB Type-A(Standard)を装備したWindows PC外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192× 274×60電源電圧(V)[入力]AC 100 50/60Hz、[出力]DC +5 2.0A DC +12V 2.0Aコネクタ接続:[対パソコン]USB3.0 Standard-B、[対デバイス]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 ※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。インターフェイスバス:[対パソコン]USB3.0、[対デバイス]SATAデータ転送速度(理論値)[対パソコン]5Gbps/480Mbps、[対ドライブ]3Gbps/1.5GbpsUSBクラス:USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
思い出ビデオ変換レコーダー2
ラトックシステム¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず)消費電流(A)0.8充電時間約110分動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:1280×720p/60Hz
思い出ビデオ変換レコーダー1
ラトックシステム¥22,980税込¥25,2781個当日出荷思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約126外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)消費電流(A)0.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
8K対応 1入力4出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:4
USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)
ラトックシステム¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
ラトックシステム¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷DisplayProt 接続、8K に対応したパソコン切替器(PC2台用)。8K ディスプレイ、USB キーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器。最大解像度7680x4320@30Hz、高フレームレート対応(3840x2160@144Hz、1920x1080@240Hz等)。手元スイッチ、本体ボタンで切替、USB3.0を4ポート装備。USBバスパワー駆動、電源不足の場合は添付の給電用 MicroUSBケーブル、USB-ACアダプターで外部給電可能接続台数2
Bluetooth RS-232C 変換アダプター マスターモードモデル
ラトックシステム1個欠品中仕様●タイプ:VGA変換コンバーター●ポート数:1ポート●周辺機器:VGA出力を持つPC/AT互換機●実装タイプ:-●タイプ:VGA変換コンバーターアズワン品番68-2220-53
8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質(筐体)メタル質量(g)約130電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.600最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1消費電流Max.600mAピクセルクロック:2376MHz
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)
ラトックシステム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター用途USB Type-Aポートを3基搭載。高速ギガビット対応のLANポート搭載。HDMIポート搭載。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。ウルトラワイドモニターに対応。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ。配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター
ラトックシステム¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
温度管理システム
ラトックシステム¥14,980~税込¥16,478~1個41日以内出荷省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。 LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。 ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。 1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。 温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。 全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。
USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)
ラトックシステム¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約2.1材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミセット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
DVIパソコン切替器(4台用)
ラトックシステム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。接続台数最大PC4台対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません最大解像度1920×1200@60Hz対応対応HDCP切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25質量(g)約280材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計ポート数2ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1LEDポート選択時、青色に点灯電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13質量(g)約60材質メタルセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様ピクセルクロック:2376MHz最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)ピクセルクロック:2376MHz
SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ
ラトックシステム¥3,898税込¥4,2881台8日以内出荷SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ 2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用 小型・軽量でバックアップメディアに最適 スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け HDD交換を安全におこなえるトレイ式 高速6Gbps/3Gbps転送対応 ディスクの分類に便利なインデックスシール付セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール材質ABS樹脂、アルミ色ブラック質量(g)約90(本体のみ)対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19HDD2.5インチ