5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムWi-Fi RS-232C 変換アダプター
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。 またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。 IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。 ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。 バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。 電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。 接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状D-sub9ピン メス形状- 付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM ホワイト 質量(g)25(本体のみ) 対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応) 電源電圧(V)DC5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く) 消費電流(mA)400以下 通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS インターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応 使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと) 周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480 使用条件結露しないこと 通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps 伝送距離(m)100程度 変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM 動作温度範囲(℃)0~55
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供 仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。 セット内容製品本体、電源アダプター、保証書 材質(筐体)ABS樹脂 ブラック 質量(g)約33 対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16 電源電圧(V)DC+5 消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない) 通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS 動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1 入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.) 送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔 インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR 通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps Bluetooth(プロファイル)SPP 伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度) コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様●タイプ:VGA変換コンバーター●ポート数:1ポート●周辺機器:VGA出力を持つPC/AT互換機●実装タイプ:-●タイプ:VGA変換コンバーター アズワン品番68-2220-53
1個
35,200 税込38,720
欠品中

動作の安定性で定評のあるRS-232C接続(シリアル接続)の外付けアナログモデム REX-C56EXとシリアルケーブル、USBをシリアルに変換するアダプターのセットです。パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続することができます。 定番、安定動作が魅力のConexant製コントローラ搭載。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大36Kbps(理論値)。 USB接続では、本製品のホットプラグが可能。OS起動したままモデムの接続および取り外しができるので、システム停止が許されないサーバPCへの導入に最適です。 モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用が可能です。 幅広いWindows搭載PCで、アナログ公衆回線を使った通信が可能です。 市販のFAXサーバーソフトと回線分のモデムを組み合わせて、複数回線を使用したFAX同時送受信が可能です。メガソフト社製「STARFAX Engine」(最大接続台数 4台)にて動作確認済み。 モデム本体上面のLED(POWER/DATA/OH)で、接続時(オフフック時)やデータ送受信中などの動作状況を確認できます。また、USB変換ケーブルにもLED(PWR/TXD/RXD)を搭載し、通信状況を確認することが可能です。 RS-232Cケーブルは、サーバ周りなどの設置に便利な約200cmのロングケーブル。セパレートタイプだから、環境に合った長さの市販ケーブルに交換することもできます。
仕様【NCU部】通信回線:アナログ公衆回線・1回線・2線式モジュラ、NCU形式:AA(自動発着信)、ダイヤル方式:ダイヤルパルス式(10pps/20pps)、プッシュトーン式、NCU制御:ATコマンド、EIA class1コマンド(EIA-578)【モデム】DTEインターフェイス:RS-232C、DTE速度:115,200bps、接続コネクタ:【パソコン側】D-Sub 9ピン(メス)、【電話回線側】2線式モジュラージャック、LED:POWER、DATA、OH、電源:ACアダプタ(入力:AC100V 50/60Hz 出力:AC9V)、消費電力:3W(標準)、外形寸法・質量:約90(L)×128(W)×25(H)mm(突起部除く) ・約146.8 g(本体のみ)【USB変換アダプター】入出力レベル:RS232Cレベル、接続インターフェイス:USB(Universal Serial Bus)1.1準拠、入出力ポート数:1ポート、ケーブル長:約85cm、質量:約55g、通信方式:非同期通信、通信速度:300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200/230,400 bps伝送距離:15m以内、電源電圧・消費電流:DC+5V(USBバスパワ-)・平均36mA(5V)/最大60mA(5V)、通信パラメータ:→ ビット長:7/8、 → スタートビット:1、→ ストップビット:1/1.5/2、 → パリティ:偶数/奇数/無し、入出力コネクタ:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)、LED表示:PWR:Power LED(USB バスから正常に5Vが供給されていれば点灯)、TXD:送信データ表示用LED(パソコン⇒デバイス)、RXD:受信データ表示用LED(デバイス⇒パソコン) 付属品USB変換アダプター(約85cm)、RS-232Cケーブル(約200cm)、モジュラーケーブル(約150cm)、ACアダプター(約180cm)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003 対応機種USBポートまたはRS-232Cポートを装備したWindowsPC 機能【データ通信】通信方式:全二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:56000(受信のみ) / 48000(受信のみ) / 33600 / 31200 / 28800 / 14400 / 12000 / 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300bps、通信規格:ITU-T V.92 / V.90 / V.34 / V.32bis / V.32 / V.22bis / V.22 / V.21、BELL 212A / 103、エラー訂正:MNP 2-4、ITU-T V.42(LAPM)、データ圧縮:MNP 5、ITU-T V.42bis/V.44【FAX】伝送制御:TIA/EIA 578 Class Fax、通信方式11:20半二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300bps、通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27/V.21
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷