絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
東栄工業のロゴ

東栄工業

当社は創業以来、一貫して精密鈑金業界の金型と測定工具の専門メーカーとして「プロ向け商品」の開発・製造に努力を重ね、数々のオリジナル商品を国内外に提供して参りました。
今後もユーザーニーズを的確に見極めた、プロ視点の商品開発に努めて参ります。

会社情報
会社名東栄工業株式会社
設立1985/05/01
所在地〒721-0961 広島県福山市明神町1-8-22
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • キズノンシート 東栄工業

    キズノンシート

    東栄工業(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。 表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。 ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。 100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
    用途板金の曲げキズ防止厚さ(mm)約0.1(加圧時)適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0
  • C面ノギス 東栄工業

    C面ノギス

    東栄工業(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
    測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15最小読取値(mm)0.1測定精度±0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定項目C面寸法測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
  • ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用

    東栄工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • デジタルCRノギス 東栄工業

    デジタルCRノギス

    東栄工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
    最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定精度C=±0.05 / R=±0.08付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
  • ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用

    東栄工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)90
  • 万能分度器 東栄工業

    万能分度器

    東栄工業(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
    材質ステンレス、シルバー仕上げ目盛1°通し×90°(分度板)竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180竿幅(mm)15分度板半径(mm)70分度板厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キズノンウレタン 東栄工業

    キズノンウレタン

    東栄工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    従来ウレタン品とは一線を画す耐久性で金型の曲げキズを防止。プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。ワークにシート素材の圧痕や曲がり角部の微細な波打ちが出ないため、特にSUS鏡面材、アルミ、カラー鋼板に適しています。幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
    厚さ(mm)(加圧時)0.05寸法(mm)100×0.5適合板厚(mm)[SUS]0.5~1.5 [鉄]0.5~3.2 [アルミ]0.5~6.0
  • デジタル角度計ミニ 東栄工業

    デジタル角度計ミニ

    東栄工業(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
    仕様自動スイッチオフ:約5分後材質アルミ合金寸法(mm)32W×50.8H×50.8L測定範囲360°リアルタイム(180°×2)質量(g)172最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~45℃測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50電池寿命約1000時間安定時間(秒)10
  • SUS焼け取り用クロス 東栄工業

    SUS焼け取り用クロス

    東栄工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
    用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
  • スケールキャリパー 東栄工業

    スケールキャリパー

    東栄工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
  • ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用

    東栄工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管中間取付専用

    東栄工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管末端取付専用

    東栄工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
    耐熱温度(℃)90
  • キズノンスーパーⅡ 東栄工業

    キズノンスーパーⅡ

    東栄工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    強靭なスーパー繊維が板金の曲げキズを防止。SUS6mm、鉄9mmの厚板に対応。プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
    厚さ(mm)(加圧時)0.1寸法(mm)100×1.0適合板厚(mm)[SUS]0.8~6.0 [鉄]0.8~9.0 [アルミ]0.8~12.0
  • SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業

    SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付

    東栄工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷
    色シルバー
  • VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業

    VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付

    東栄工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色シルバー
  • デジタルC面ノギス 東栄工業

    デジタルC面ノギス

    東栄工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
    用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
  • レベルプロトラクター 東栄工業

    レベルプロトラクター

    東栄工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
  • VP用 中間取付 ウォーターベスト 東栄工業

    VP用 中間取付 ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷
    色透明
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110接続配管VP25
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
    用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ100×50接続配管VP/VU50
  • 横使い専用 ウォーターベスト VP用 東栄工業

    横使い専用 ウォーターベスト VP用

    東栄工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色透明
  • ウォーターベスト・床排水改修用 東栄工業

    ウォーターベスト・床排水改修用

    東栄工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
    適合VP40/50・VU40/50対応全長(mm)30耐熱温度(℃)80外径(mm)58.5
  • スケールストッパー ツマミネジ 東栄工業

    スケールストッパー ツマミネジ

    東栄工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way 東栄工業

    エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way

    東栄工業
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    4日以内出荷
    どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台
    仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
  • エアータッパー WIDE 横向き1Way 東栄工業

    エアータッパー WIDE 横向き1Way

    東栄工業
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    4日以内出荷
    どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台
    仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく50mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく150mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。カバー及び、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用結露防止用耐熱温度(℃)110
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途ガス管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110接続配管25A
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用口径(Φ)【掃除口】151耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用耐熱温度(℃)70接続配管VP30
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。上流側に掃除口の設置を推奨します。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70