曜日別特売

キズノンスーパーⅡ

キズノンスーパーⅡ - 東栄工業キズノンスーパーⅡ - 東栄工業キズノンスーパーⅡ - 東栄工業キズノンスーパーⅡ - 東栄工業

強靭なスーパー繊維が板金の曲げキズを防止
SUS6mm、鉄9mmの厚板に対応
プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。
幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。

厚さ(mm)
(加圧時)0.1
寸法(mm)
100×1.0
適合板厚(mm)
[SUS]0.8~6.0 [鉄]0.8~9.0 [アルミ]0.8~12.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192195S-05Ⅱ5
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76192220S-10Ⅱ10
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする