キズノンウレタン
従来ウレタン品とは一線を画す耐久性で金型の曲げキズを防止
プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークにシート素材の圧痕や曲がり角部の微細な波打ちが出ないため、特にSUS鏡面材、アルミ、カラー鋼板に適しています。
幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
- 厚さ(mm)
- (加圧時)0.05
- 寸法(mm)
- 100×0.5
- 適合板厚(mm)
- [SUS]0.5~1.5 [鉄]0.5~3.2 [アルミ]0.5~6.0
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(0.76MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ