25ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,527件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密アネロイド型気圧計 TGK(東京硝子器械)精密アネロイド型気圧計TGK(東京硝子器械)
179,000税込196,900
1台
6日以内出荷
重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。 タイムメモリーダイヤル付き。
最小目盛0.5hPa仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg
アネロイド気圧計 TGK(東京硝子器械)アネロイド気圧計TGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1個
6日以内出荷
最小目盛1hPa材質枠:金属測定範囲(hPa)905~1055温度測定範囲(℃)-30~50精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1台
予約販売
ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類セット適合ビニールレザー入り
小型アスマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
5日以内出荷
種類三脚
サンボックス #24A CL PP製 TGK(東京硝子器械)サンボックス #24A CL PP製TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)内形寸法(mm)380×260×H240
サンテナー B-40-1F BL PE製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-40-1F BL PE製TGK(東京硝子器械)
4,653税込5,118
1個
6日以内出荷
材質PE内寸(mm)580×420×190H
サンテナー B-35 BL PE製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-35 BL PE製TGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1個
7日以内出荷
材質PE内寸(mm)580×420×145H
サンテナー B-26 BL PP製 TGK(東京硝子器械)サンテナー B-26 BL PP製TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
6日以内出荷
材質PE内寸(mm)585×362×126H
高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPETGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
ガラスチップ専用ラックのみ TGK(東京硝子器械)ガラスチップ専用ラックのみTGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1箱
102日以内出荷
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
ガラスチップ入ラック 20本付 TGK(東京硝子器械)ガラスチップ入ラック 20本付TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1箱
102日以内出荷
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
ガラスチップ専用アダプター TGK(東京硝子器械)ガラスチップ専用アダプターTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
102日以内出荷
ガラス製チップ TGK(東京硝子器械)ガラス製チップTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1箱(20本)ほか
102日以内出荷
木製ピペット台 組立式 TGK(東京硝子器械)木製ピペット台 組立式TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
4日以内出荷
組立式で容易に組立が可能です。
本体寸法(mm)Φ180×590H立て数16本
PDチップ用滅菌済アダプター TGK(東京硝子器械)PDチップ用滅菌済アダプターTGK(東京硝子器械)
6,790税込7,469
1箱(5個)
6日以内出荷
PDチップ用未滅菌アダプター TGK(東京硝子器械)PDチップ用未滅菌アダプターTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1箱(10個)
6日以内出荷
5mLピペットチップ 200本 TGK(東京硝子器械)5mLピペットチップ 200本TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1箱
3日以内出荷
タイプバルク
シングルスタンド TGK(東京硝子器械)シングルスタンドTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
6日以内出荷
シングルスタンドはトランファーペッテSピペットにも対応しています。
3本用スタンド充電器 TGK(東京硝子器械)3本用スタンド充電器TGK(東京硝子器械)
79,900税込87,890
1台
6日以内出荷
卓上ピペットスタンドは3つのシングルチャンネルピペットを同時に充電することが出来る卓上ピペットスタンドです。
規格1000mLまで
トランスファーペッテ TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテTGK(東京硝子器械)
88,900税込97,790
1個
6日以内出荷
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
スーパークリーン無塵衣 4221C 白 TGK(東京硝子器械)スーパークリーン無塵衣 4221C 白TGK(東京硝子器械)
15,246税込16,771
1着
7日以内出荷
ホワイト混率(%)ポリエステル100
乳棒のみ TGK(東京硝子器械)乳棒のみTGK(東京硝子器械)
4,128税込4,541
1本
10日以内出荷
タイプ磁製 乳棒のみ
乳鉢磁製並 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢磁製並 乳棒付TGK(東京硝子器械)
41,679税込45,847
1組
3日以内出荷
タイプ磁製 乳棒付きセット
界線スライド TGK(東京硝子器械)界線スライドTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1枚
5日以内出荷
厚さ(mm)1.0~1.2
水流ポンプ 硝子製 TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1本
10日以内出荷
タイプアスピレーター材質硝子外径(Φmm)外筒:35足外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)12.5
駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 10本入TGK(東京硝子器械)
2,732税込3,005
1箱
3日以内出荷
オクタゴン撹拌子 PTFE被覆 TGK(東京硝子器械)オクタゴン撹拌子 PTFE被覆TGK(東京硝子器械)
559税込615
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
CPEグローブ2 クリアー 200枚 TGK(東京硝子器械)CPEグローブ2 クリアー 200枚TGK(東京硝子器械)
842税込926
1箱(200枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。) 各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。 左右兼用のため、とても経済的です。 すべりにくい外側エンボス加工です。 箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。
クリア全長(mm)280±7厚さ(μm)25材質グリーンポリエチレン入数(枚)200適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス
Fine透視度計 スタンド付 TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付TGK(東京硝子器械)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
PCRシングルチューブ ドーム 1000入 TGK(東京硝子器械)PCRシングルチューブ ドーム 1000入TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1箱
6日以内出荷
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプドーム本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
2ポジションキャップ付チューブPS TGK(東京硝子器械)2ポジションキャップ付チューブPSTGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリスチレン(PS)耐温度性(℃)-40~60オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
フィルタユニット ボトルのみ TGK(東京硝子器械)フィルタユニット ボトルのみTGK(東京硝子器械)
48,700税込53,570
1箱(20個)ほか
6日以内出荷
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット ボトルトップのみ TGK(東京硝子器械)フィルタユニット ボトルトップのみTGK(東京硝子器械)
46,200税込50,820
1箱(24個)ほか
6日以内出荷
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット ボトルトップ TGK(東京硝子器械)フィルタユニット ボトルトップTGK(東京硝子器械)
39,500税込43,450
1箱(24個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット トップ&ボトル TGK(東京硝子器械)フィルタユニット トップ&ボトルTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1箱(18個)ほか
6日以内出荷
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップ&ボトル材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
ディスポチップ 白色 1000本 TGK(東京硝子器械)ディスポチップ 白色 1000本TGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1袋
6日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)タイプマイクロピペット適合略号は次の通りです S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップエジェクター)
PCRプレート シンプレート 50入 TGK(東京硝子器械)PCRプレート シンプレート 50入TGK(東京硝子器械)
32,400税込35,640
1箱
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
PCRプレート ハーフスカート 10入 TGK(東京硝子器械)PCRプレート ハーフスカート 10入TGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2適合ハーフスカートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
ディスポチップ 黄色 1000本 TGK(東京硝子器械)ディスポチップ 黄色 1000本TGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1袋
3日以内出荷
オートクレーブ可能(121℃、15分)。 最高の液切れを追求したチップで、チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムースにフィッティングするイエローチップです。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)200全長(mm)50.0材質ポリプロピレン(PP)
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラックTGK(東京硝子器械)
94,500税込103,950
1箱
5日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0