絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,489件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査用綿棒 150本 TGK(東京硝子器械)検査用綿棒 150本TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1箱
31日以内出荷から34日以内出荷
綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
素材ポリエステルタイプ片綿滅菌滅菌済包装形態個包装
ひじピタロング手袋 S 100枚 TGK(東京硝子器械)ひじピタロング手袋 S 100枚TGK(東京硝子器械)
3,350税込3,685
1箱(100枚)
3日以内出荷
ゴム無しでも、ひじからズレ落ちにくいロング手袋です。 袖部分を引っ張ると、肘部分が収縮し、ヒジからズレ落ちにくくなります。 指先にもフィットし、細かい作業に最適です。
サイズS全長(cm)53手のひらまわり(cm)26.6材質ポリエチレン(PE)クリア入数(枚)100
超冷却スノーパック-15℃ #196 300個入 TGK(東京硝子器械)超冷却スノーパック-15℃ #196 300個入TGK(東京硝子器械)
6,898税込7,588
1箱
4日以内出荷
超冷却機能で庫内温度を短時間でクールダウンします。 ドライアイスとは異なり炭酸ガスを発生させません。 冷凍庫で凍結させれば何度でも冷やすことができます。
本体寸法(mm)65×100本体質量(g)50
シリカゲル TGK(東京硝子器械)シリカゲルTGK(東京硝子器械)
10,030税込11,033
1缶(2000個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
フリータイ FF100 500本入 TGK(東京硝子器械)フリータイ FF100 500本入TGK(東京硝子器械)
5,660税込6,226
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
ネオシッパー L型 TGK(東京硝子器械)ネオシッパー L型TGK(東京硝子器械)
19,920税込21,912
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保冷バックの廉価版です。 L型は天面のみ開閉可能です。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。
タイプL型材質アルミニウム(表面)
ネオシッパー K型 TGK(東京硝子器械)ネオシッパー K型TGK(東京硝子器械)
24,280税込26,708
1個
6日以内出荷
保冷バックの廉価版です。 K型は天面と正面の開閉が可能。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。
タイプK型材質アルミニウム(表面)
マイホイルジャンボ100 100m 12本入 TGK(東京硝子器械)マイホイルジャンボ100 100m 12本入TGK(東京硝子器械)
50,300税込55,330
1箱
8日以内出荷
マイホイルジャンボ25 25m 30本入 TGK(東京硝子器械)マイホイルジャンボ25 25m 30本入TGK(東京硝子器械)
33,900税込37,290
1箱
6日以内出荷
マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械)マーキングタイ ML100 500本入TGK(東京硝子器械)
11,000税込12,100
1袋
3日以内出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
結束径(Φmm)2.0~22
マジックカットストレート 1000入 TGK(東京硝子器械)マジックカットストレート 1000入TGK(東京硝子器械)
24,520税込26,972
1箱(1000枚)
6日以内出荷
透明入数(枚)1000耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
マジックカットストレート 2000入 TGK(東京硝子器械)マジックカットストレート 2000入TGK(東京硝子器械)
26,270税込28,897
1箱(2000枚)
6日以内出荷
透明入数(枚)2000耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械)ワーリングハイパワーブレンダーTGK(東京硝子器械)
209,000税込229,900
1台
6日以内出荷
処理容量(mL)150本体寸法(mm)220×220×360質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5)電源100V 50/60Hz 1100w回転数(min-1[r.p.m])24000商品タイプ本体
1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみTGK(東京硝子器械)
3,698税込4,068
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
1.5mLラベル付広口透明バイアルのみ TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付広口透明バイアルのみTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
SUS容器 TGK(東京硝子器械)SUS容器TGK(東京硝子器械)
66,900税込73,590
1個
6日以内出荷
防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエロー TGK(東京硝子器械)防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエローTGK(東京硝子器械)
429税込472
1巻
3日以内出荷
鮮やかな蛍光色で、安全確認に便利です。
タイプ蛍光タイプ
高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械)高性能潤滑スプレー アドモス AS-03TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷
-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)シリコンスポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
1,455税込1,601
1個
3日以内出荷
容量(mL)20穴径(Φmm)11全長(mm)79
ピペット用スポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
644税込708
1個
5日以内出荷
容量(mL)20材質ゴム穴径(Φmm)8
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入TGK(東京硝子器械)
59,980税込65,978
1箱
10日以内出荷から13日以内出荷
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
透明
TGK透明共栓比色管 50mL TGK(東京硝子器械)TGK透明共栓比色管 50mLTGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1本
欠品中
容量(mL)50精度(mL)±0.35タイプ目盛精度は本体表示してあります。
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジTGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1本
6日以内出荷から48日以内出荷
針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)アジレント用シリンジTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1本
6日以内出荷
容量(μL)10
Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)Fineにおい袋3L 3枚組 100組入TGK(東京硝子器械)
56,900税込62,590
1箱
3日以内出荷
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
スタンディングバッグ 100枚入 TGK(東京硝子器械)スタンディングバッグ 100枚入TGK(東京硝子器械)
42,400税込46,640
1箱
10日以内出荷
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)2サイズ(mm)W230×H340材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)フィルム厚さ(μm)120接続内径8mmチューブ接続仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
シリコンチューブ 5m巻 TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 5m巻TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1本
6日以内出荷
材質シリコン長さ(m)5
エーステスト乾熱滅菌用キット 100入 TGK(東京硝子器械)エーステスト乾熱滅菌用キット 100入TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1箱
7日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用付属品培地
エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用 TGK(東京硝子器械)エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1箱
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステストLTSF滅菌用 TGK(東京硝子器械)エーステストLTSF滅菌用TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1箱
8日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステスト低温蒸気滅菌用 TGK(東京硝子器械)エーステスト低温蒸気滅菌用TGK(東京硝子器械)
38,400税込42,240
1箱
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステストEOガス滅菌 TGK(東京硝子器械)エーステストEOガス滅菌TGK(東京硝子器械)
38,400税込42,240
1箱
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステスト蒸気滅菌用 TGK(東京硝子器械)エーステスト蒸気滅菌用TGK(東京硝子器械)
68,900税込75,790
1箱
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステスト用インキュベーター TGK(東京硝子器械)エーステスト用インキュベーターTGK(東京硝子器械)
67,900税込74,690
1台
6日以内出荷
ユニバーサルプラットフォーム UP-1 TGK(東京硝子器械)ユニバーサルプラットフォーム UP-1TGK(東京硝子器械)
39,900税込43,890
1個
6日以内出荷
スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP TGK(東京硝子器械)スプリングワイヤープラットフォーム PP-SPTGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1個
6日以内出荷
250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250TGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
用途300mLフラスコも使用可能です。
100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100 TGK(東京硝子器械)100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1個
6日以内出荷
フラットプラットフォーム PP-1 TGK(東京硝子器械)フラットプラットフォーム PP-1TGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1個
6日以内出荷