195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
容量(mL)100 摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38 PTFEコック16
1個
30,492 税込33,541
3日以内出荷

1個
29,403 税込32,343
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
容量(mL)200 摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40 PTFEコック16
1個
36,333 税込39,966
3日以内出荷

Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25 目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50) TGK品番330-15-66-11 形状頭栓:平栓
1本
25,740 税込28,314
3日以内出荷

1本
16,830 税込18,513
17日以内出荷

ネジの精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
分類高真空バルブ付き排気管 種類透明摺 摺合せ雄型 :29/42 枝管径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
28,900 税込31,790
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)LD規格袋 ひも付
便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
透明 種類平袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
426 税込469
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,018 税込19,820
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,325 税込19,058
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,622 税込19,384
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,830 税込18,513
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38 PTFEコック16 側管付き 目盛なし
1個
38,313 税込42,144
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25 PTFEコック16 側管付き 目盛なし
1個
36,927 税込40,620
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーザブルエプロンです。 優れたバリアー性。血液・体液等が衣類に浸透しません。 ポリエチレン素材で焼却が可能です。 ロングタイプ(72×120cm)。ひざ下までカバーできます。 取り出し口が下部にあり、落下菌を防ぎます。
材質ポリエチレン(PE) 幅(cm)72 丈(cm)120 前丈(cm)98 ひも長(cm)51
1箱
2,178 税込2,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。 栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
材質シリコン 高さ(mm)約15
1袋
2,475 税込2,723
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC 棚板3枚 棚段固定式 外形寸法(mm)300×345×H540 内形寸法(mm)260×320×H465 棚板耐荷重(kg)5/枚 本体質量(kg)7 電源AV 100V 3A
1台
54,400 税込59,840
3日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ 材質真鍮クロームメッキ
1個
7,990 税込8,789
3日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか 材質樹脂製ほか
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷


1個
6,831 税込7,514
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,732 税込7,405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
7,029 税込7,732
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ピッペ1型
適合排気・排出バルブなし 寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7 仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
20,988 税込23,087
33日以内出荷



Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明共通摺合せ 摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40 吸引口外径(Φmm)8 全長(mm)220
1本
16,038 税込17,642
33日以内出荷


1個
18,810 税込20,691
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,287 税込5,816
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,009 税込9,910
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,533 税込18,186
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒ
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
11,484 税込12,632
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,267 税込5,794
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)