116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 公差(mm)±0.5(目安) 形状丸型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%)250
1本(1m)
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径×高さH(Φmm×mm)60×35H TGK品番129-31-74-01 材質アルミナ純度:>98%、(純度) スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM 品番ACE-60R 耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


1個
1,040 税込1,144
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
1,287 税込1,416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300 材質本体/HDPE、スプレー/PP 吐出量(mL)1 乳白色 高さ(mm)143.5 内径(Φmm)20.5 胴径(Φmm)65.5 危険物の類別非危険物
1組
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)磁製丸底蒸発皿 60mm MT
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)30 外径(Φmm)62 高さ(mm)25 仕様規格:60mm
1枚
545 税込600
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 丸形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
1個
2,710 税込2,981
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
3日以内出荷

1個
12,276 税込13,504
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,731 税込18,404
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 ホワイト
1個
5,210 税込5,731
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,662 税込15,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
21,087 税込23,196
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-01 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
20,097 税込22,107
3日以内出荷

Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
形状短型 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
8,019 税込8,821
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,000 税込2,200
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
側管角度(°)0 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
24,453 税込26,898
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 ねじ・CAP付
容量(mL)100 仕様ネジ、キャップ付き TGK品番0988-04-50-73 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法410-33
1本
8,810 税込9,691
3日以内出荷

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-04 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-03 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
33,264 税込36,590
3日以内出荷

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
側管角度(°)0 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
12,771 税込14,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,386 税込2,625
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)100 仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き TGK品番0988-04-50-75 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 目盛(mL)2 ねじ寸法430-33 目盛精度(±mL)2
1本
9,890 税込10,879
3日以内出荷

容量(mL)100 仕様ネジ・キャップ付き TGK品番0988-04-50-93 茶褐色 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法430-33
1本
10,340 税込11,374
3日以内出荷

1本
1,350 税込1,485
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)20 本体寸法(mm)300×386 仕様本体内高(mm):約375 ナチュラル
1個
5,730 税込6,303
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

1本
449 税込494
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱
23,364 税込25,700
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)