3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)導電ゴムシート #14101
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート 材質NBR(ニトリルゴム) 表面抵抗値(Ω)106~108 厚さ(mm)2 寸法(mm)1000×10000 グリーン
1巻
41,900 税込46,090
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)導電PVCシート #13101
帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。 PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
タイプ導電ゴムシート 材質PVC(塩化ビニール) 表面抵抗値(Ω)106~108 仕様●寸法(幅×長さ×厚み)(mm):1370mm×30m×0.3
1巻
31,900 税込35,090
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)タックキャリア
真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。 ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。 衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。 脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。 フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。
材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーン フタフタ付き 耐熱温度(℃)90 粘着力51タイプ 表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5 コンテナ種類ベタ目 スタッキング可能
1個
3,090 税込3,399
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)