100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK品番0000-43-01-26 種別三角フラスコ500mL用 型式FVG-500 外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180) 透明共通19/38
1個
74,700 税込82,170
3日以内出荷

仕様接続シリコン栓口 TGK品番0000-43-01-25 種別三角フラスコ500mL用 型式FVS-500 外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
1個
69,400 税込76,340
3日以内出荷

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1本
27,423 税込30,165
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
307 税込338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
99,900 税込109,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,860 税込2,046
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
1,570 税込1,727
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
8,316 税込9,148
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)蓄冷材 CAH-500
抜群の容器強度があります。 繰り返し使用可能です。 積重ねができます。
(保冷剤)黄 本体寸法(mm)W140×L195×T25 仕様重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,207 税込10,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,078 税込13,286
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
51,600 税込56,760
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1組
44,827 税込49,310
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,590 税込10,549
6日以内出荷

1個
1,307 税込1,438
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(24本)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,515 税込2,767
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
21,950 税込24,145
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め 電源AC100V コンセント付き 耐熱温度(℃)400 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
21,900 税込24,090
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
287 税込316
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
12,590 税込13,849
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)