「tgシール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)70以上(横方向)
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。
プレートに接着剤の残存がありません。
材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134
使用温度範囲(℃)-20~+120
卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。
撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。
力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1
厚さ(μm)50
1箱
¥17,100
税込¥18,810
6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリプロピレン(PP)
適合無色透明 耐熱性あり
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。
非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260
引張強度30 N/mm2
融点(℃)327
使用圧力(MPa)気体:2、液体:5
材質PTFE
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07
品名粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリエチレンテレフタラート(PET)
適合無色透明
スタッキングできるので収納時に場所を取りません。
材質蓋:ポリカーボネイト、パッキン部:エラストマー
TGK品番0419-23-61-02
型式PO-15C
寸法(mm)Φ310×25
1枚
¥1,755
税込¥1,931
6日以内出荷
規格2組
TGK品番594-86-44-11
対象機種全機種
品名真空シールセット
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.1
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質アルミ
適合気密性大 耐熱性あり 不透明
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
¥39,300
税込¥43,230
6日以内出荷
下部透明共通29/42
TGK品番615-55-81-06
型式DSH-100
品名専用ハサミ
1個
¥4,190
税込¥4,609
6日以内出荷
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
荷姿1巻
最高使用温度(℃)1200℃
繊維径(μm)7~10
従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。
天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200
タイプクローズ
本体寸法(mm)580Φ×925H
本体質量(kg)10.5
材質HDPE製
1個
¥42,100
税込¥46,310
6日以内出荷
セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚
耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
¥2,740
税込¥3,014
3日以内出荷
ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。
(YF-800、YF-850)にも使用できます。
スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14
質量(g)78
色ライトグレー
材質エラストマー樹脂
クリップ左右共通
1組
¥1,530
税込¥1,683
6日以内出荷
耐衝撃度が比較的高い
黄変・劣化が少ない
耐薬品性も良い
厚さ(mm)2
質量(g)265
適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型
形状防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)260×215
機能耐衝撃性・耐薬品性
1個
¥5,040
税込¥5,544
7日以内出荷
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色ゴールド
本体質量(g)296
紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様●シールドサイズ(mm):450×H215
形状防災面
寸法(mm)シールド:450×H215
機能防熱
材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
¥34,560
税込¥38,016
5日以内出荷
型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面
機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能
TGK品番941-87-03-29
材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE
寸法(mm)縦200×横340
色アンバー
質量(g)280
フレームラチェット式、サイズ調整可
可視光線透過率(%)66
シールドシリンダーカーブ形状
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
液体飛散などから顔全体を保護します。
軽量で装着が簡単です。
球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。
軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
色透明
本体質量(g)144
シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)
仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
1個
¥4,750
税込¥5,225
3日以内出荷
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面
機能シールド交換可、軽量
TGK品番154-87-03-01
セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)
材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール
耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)
各種認証ANSI Z87、EN166
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。
ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。
520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ
仕様●元厚(mm):2
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。
強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。
また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源100V 1450W
シール時間(sec)0.3~3.5
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8
仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE
TGK品番842-04-35-01
品番225176SP
外径×高さH(Φmm×mm)12×32
胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
1個(100組)
¥12,400
税込¥13,640
6日以内出荷
卓上型コンパクトシーラー。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
電源(V)100
最も手軽な卓上型ポリシーラー。
卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
タイプカッター付き(ナイフカット式)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
シール材をシーラーで挟んですぐ離すだけで、簡単にシーリングが完了。
防湿・防錆対策に!
タップシートや熱融着可能なセロハン、アルミホイル、コート紙等のラミネート製品用にはラミネートモデルをおすすめします。
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビフィルム、サラン等のヒートシール用にはポリモデルをお勧めします。
シール長さ(mm)150
電源(V)100
外形寸法(mm)170×180×95H
本体質量(kg)約1
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。
オートクレーブ不可。
未滅菌。
容量(mL)0.2
適合ハーフスカートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C
色ナチュラル
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
¥6,690
税込¥7,359
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ