60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ 適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし) 給水圧力(MPa)0.05~0.3
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーなし
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーあり
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ 適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応 仕様号数換算:2.9号 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

NT-2 熱湯専用単水栓 日本イトミック 動画あり
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など 温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45) 流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲) 満水時質量(kg)約8.0 給水方式先止め式 使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時) 使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと) 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397 設置場所屋内 安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能 関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。 タイマーあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

日本イトミックシングルレバー混合栓
分水孔を備えた非常に扱いやすいシングルレバー式混合栓。
適合機種ESDシリーズ、ES-DWUB
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーあり
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
1台
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) ホットウォーターディスペンサーEHWD-14は、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。 お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。 EHWD-14は家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の”ステップボイル”を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。 出湯能力:1分に1杯(360cc)の断続出湯試験を行った結果54杯の出湯が可能さらに、業務用電源(200V15A)に対応したEHWD-14Vだと、116杯の出湯を可能としました。 ボタンを押している間だけ出湯する「継続出湯タイプ」と、ワンプッシュで定量を出湯する「定量出湯タイプ」をご用意いたしました。 定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。 また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。 残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。
電源(V)単相100 消費電力(kW)1.1 タイプ継続出湯タイプ セット内容製品本体のみ 関連資料商品リーフレット(0.99MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

密閉式の先止め壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWシリーズ
用途あらゆる場所の洗面所はもちろん、足元が広く使える為車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室などにおすすめです。 仕様貯湯量(L):3 配管向き:360℃可変 沸き上がり時間(分):18 寸法(mm)W230×D150×H292 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
シリーズMZ-N3Pシリーズ 適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付) 給水圧力(MPa)0.05~0.3
1個
特価
47,900 税込52,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) ホットウォーターディスペンサーEHWD-14は、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。 お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。 EHWD-14は家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の”ステップボイル”を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。 出湯能力:1分に1杯(360cc)の断続出湯試験を行った結果54杯の出湯が可能さらに、業務用電源(200V15A)に対応したEHWD-14Vだと、116杯の出湯を可能としました。 ボタンを押している間だけ出湯する「継続出湯タイプ」と、ワンプッシュで定量を出湯する「定量出湯タイプ」をご用意いたしました。 定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。 また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。 残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。
セット内容浄水器セット付 関連資料商品リーフレット(0.99MB)
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷

1セット(2本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日本イトミック底脚セット
温水器本体を床から56mm離します。
適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日本イトミック配管カバー(EWS用)
埋め込み配管の現場で配管を外部に見せたくない場合に。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットウォーターディスペンサーEHWD-14Kカフェエディションは、70~99℃の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。 お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。 定量出湯機能に加え70~99℃まで温度変更が可能な「カフェエディションタイプ」をご用意いたしました。 カフェエディションタイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。 また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。 残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。本体からにステンレス調とブラックをご用意しております。
用途カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) 付属品トレー、水切り板、本体固定ねじ×4 容量(mL)設定可能な出湯量:100~990 タイプカフェエディション 構造開放 安全装置空焚き検出、過昇温検出、異常満水検出、漏水検出、給水異常検出 設定温度(℃)70~99 給水方式電磁弁(ステップボイル) 環境温度範囲(℃)0~40 使用水温(℃)0~40 水圧0.1~0.75MPa 有効貯湯量(L)約14 満水時質量(kg)約26
1台ほか
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) ホットウォーターディスペンサーEHWD-14は、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。 お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。 EHWD-14は家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の”ステップボイル”を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。 出湯能力:1分に1杯(360cc)の断続出湯試験を行った結果54杯の出湯が可能さらに、業務用電源(200V15A)に対応したEHWD-14Vだと、116杯の出湯を可能としました。 ボタンを押している間だけ出湯する「継続出湯タイプ」と、ワンプッシュで定量を出湯する「定量出湯タイプ」をご用意いたしました。 定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。 また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。 残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。
セット内容製品本体のみ 関連資料商品リーフレット(0.99MB)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飲用可能な電気給湯器を組み込んだ調理台ユニット。ES-DWUBシリーズ
用途既存の流し台にぴったり。高さも選べる給湯器組込調理台ユニット。 出湯温度(℃)飲用給湯口(約95)・混合湯給湯口(約50) 電源(V)単相200 タイマーあり 消費電力(kW)3.1
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込み配管時の排水やオーバーフローを排水します。
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本イトミック逃し銅管セット
温水器本体とBCH-Mを接続します。 BCH-Mをご使用になる場合は必須です。
長さ(mm)700
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

寸法(塩ビチーズ)40A×40A×20A、(塩ビパイプ)20A×50
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日本イトミック配管カバー(EWR用)
埋め込み配管の現場で配管を外部に見せたくない場合に。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します 仕様号数換算:1.8号 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷