カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
特価

パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷用途壊れたつまみの交換に!材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)タイプGタイプアズワン品番64-4071-62
18-0ライラックスパゲティフォーク
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷食洗器対応。用途パスタ等。種別スパゲティフォーク材質ステンレス18-0(SUS430)幅(mm)23全長(mm)184質量(g)33奥行(mm)22アズワン品番64-4072-29食器の種類洋食器
18-0ライラックアイスクリームスプーン
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷食洗器対応。用途アイスクリーム等。種別アイスクリームスプーン材質ステンレス18-0(SUS430)幅(mm)29全長(mm)130高さ(mm)17質量(g)23アズワン品番64-4072-22食器の種類洋食器
家具転倒防止ダブルポール2本セット
TAKAGI(高儀)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から4日以内出荷2本のポールにより安定して支えます 。取り付けに工具不要 。耐圧150kg用途災害時の家具の転倒防止に付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4仕様耐圧:約150kg/2本使用
庭師のプラ熊手
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷爪がしなやかで地面を傷つけにくい 。石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)全長(mm)1500
リール式ワイドマルチフックブラック
TAKAGI(高儀)¥719税込¥7911個当日出荷伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
小物洗いカゴ
TAKAGI(高儀)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷小物の飛び散り防止に(ピック、おかずカップ、水筒パッキンなど)用途食洗機で小物を洗うときに材質18-8ステンレス
ガーデニングニッパー テコ付
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端部がハサミになっているため、雑草の根が地中に残りにくく、芝の根をキズ付けずに根こそぎ取れます/テコ付用途雑草を挟んで根元から抜き取る/芝生のお手入れ/除草作業/苗の移し替えに質量(g)95材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
軽量耐熱ボウル
TAKAGI(高儀)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷透明度が高くて熱に強く丈夫で割れにくい。軽くて汚れが付きにくい。食洗器対応可用途料理や、レンジ調理に材質ポリメチルペンテン(TPX)
日本刃付剪定鋏 180mm
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き用途庭木や果樹の剪定に材質SK85長さ(mm)180使用目的庭木や果樹の剪定に切断対象庭木や果樹切断能力(Φmm)10
パラメイトロープ 反射材タイプ
TAKAGI(高儀)¥759税込¥8351本(15m)当日出荷レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロンロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
アルミボルトクリッパー
TAKAGI(高儀)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌日出荷テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5材質(刃)クロムバナジウム合金鋼
肩掛噴霧器用パッキンセット
TAKAGI(高儀)¥399税込¥4391個当日出荷用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
オイルスクリーン油はね防止ネット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥708~税込¥779~1個当日出荷揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。用途揚げ物の油はねを防止したいときに材質ステンレス鋼
ステンゴミ取りシャークトング
TAKAGI(高儀)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ステンレスだからサビに強い。 空き缶やペットボトル、タバコの吸い殻などのゴミ拾いに。 炭つかみにも。 サビにくいため、水を含むところの清掃などにも適しています。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい。
フッ素フライパンカバー
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個翌日出荷フッ素樹脂加工で油汚れもサッと落ちる。材質(本体)鉄表面処理フッ素樹脂塗膜加工材質(ハンドル)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
ワーキングポーチ
TAKAGI(高儀)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷装着方法は3通り!肩掛けベルトで。ベルトにつけて。カラビナを使って。用途店舗・物流・DIY・ガーデニング等の作業時の収納に
メスティン
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける 軽量で持ち運びに便利 固形燃料ひとつでご飯が炊ける(1合の場合) ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能 小物入れにも便利用途炊飯などに材質本体: アルミニウム(底の厚さ:1mm)、【フタ】:ア ルミニウム、【ハンドル】: ステンレス鋼、【ハンドルカバー】: シリコーンゴム表面処理アルマイト加工寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×63×95ハンドル長さ(mm)約126内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×57×90耐熱温度(℃)シリコーンゴム:180アズワン品番65-1210-70炊飯容量2合用満水容量(mL)約750
六角ビットソケットセット8pcs
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381セット(8個)当日出荷手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
ガチレンチショートフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
ラチェットパイプカッター
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個欠品中自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3