絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,237)
  • 三菱電機(10,486)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,067)
  • ODELIC(オーデリック)(1,900)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,433)
  • コイズミ照明(1,342)
  • イチネンTASCO(1,327)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,210)
  • 岩崎電気(1,135)
  • PANDUIT(パンドウイット)(999)
  • ENDO(遠藤照明)(983)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(695)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)

    充電式LEDヘッドライト

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)エコロジー商品省エネ
  • 工具のいらない結束バンド TAKAGI(高儀)

    工具のいらない結束バンド

    TAKAGI(高儀)
    ¥899税込¥989
    1セット(50本)
    翌日出荷
    工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
    用途配線の結束・固定やDIY、園芸に材質66ナイロン(UV剤配合)長さ(mm)300色黒引張強度(kg)約22.3最大結束径(Φmm)約Φ70耐熱温度(℃)-30~80
  • 停電対策ランタン TAKAGI(高儀)

    停電対策ランタン

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷
    長引く停電にも安心できる最長約360時間連続点灯可能(LOWモード使用時) 。明るさ3段階切替 。移動時にも使いやすい吊り下げフック付き
    用途非常時や停電時の照明に 。避難生活の明かりを確保付属品●停電対策ランタン本体×1 ●取扱説明書×1質量(g)約295 ※乾電池除く電源単1形乾電池×4本(市販品) ※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)本体寸法(mm)約長さ97×幅97×高さ190()全光束(Lm)最大約260(HIGH)/最大約80(MID)/最大約30(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。使用電球電球色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間(時間)約40(HIGH)/約110(MID)/約360(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時
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
TAKAGI(高儀)の空調・照明・電設資材/電気材料 【通販モノタロウ】