絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
734件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISロック付きコンベックス TAKAGI(高儀)

    JISロック付きコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目盛長持ち、摩耗を防ぐ!ナイロンコートテープ/5.5m×25mm幅
    用途測定作業に仕様JIS1級 / 両面印刷 / マグネット付き
  • 充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)

    充電式LEDヘッドライト

    TAKAGI(高儀)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)エコロジー商品省エネ
  • 充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    充電式ブラシレス剪定鋏

    TAKAGI(高儀)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
    用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
  • ステンレス柄ナイロンターナー TAKAGI(高儀)

    ステンレス柄ナイロンターナー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    フライ返しに
    用途鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン素材材質柄:ステンレス/ターナー:ナイロン
  • 5本指お掃除手袋 TAKAGI(高儀)

    5本指お掃除手袋

    TAKAGI(高儀)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    指先で細かい所のお掃除ができる5本指タイプ。両面使える。左右兼用。フリーサイズ。不織布
    用途テレビやパソコン、エアコンの吹出口、サッシの溝、車内の掃除、観葉植物のホコリ取りなどに材質ポリエステル、レーヨン入数10枚
  • Wモンキレンチライト250mm TAKAGI(高儀)

    Wモンキレンチライト250mm

    TAKAGI(高儀)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ボルトナットの締め付け、緩めに
    用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)41
  • ハンディタッカー TAKAGI(高儀)

    ハンディタッカー

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途紙・ビニール・布の固定、網張り、パネル・キャンパス制作等に付属品ステープル100本付き(高さ8mm/幅12mm)サイズ(mm)使用可能ステープル:肩幅12/足長6~8
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    529税込582
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。薄型ソフトテンプル:薄型設計でヘルメット着用時も快適 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • ガーデンスコップ 大 角型 TAKAGI(高儀)

    ガーデンスコップ 大 角型

    TAKAGI(高儀)
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫
    用途プランター・鉢などの植え替えに材質ポリプロピレン・グラスファイバー
  • Ichimatsu ツールケース4丁差 TAKAGI(高儀)

    Ichimatsu ツールケース4丁差

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅:60mmまで対応
    用途工具・電動ドライバーなどの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
  • ステンレス角バット つや消し TAKAGI(高儀)

    ステンレス角バット つや消し

    TAKAGI(高儀)
    799税込879
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    18-8ステンレスでサビに強く耐久性抜群!
    用途商品の一時置きや調理の下ごしらえに材質18ー8ステンレス(つや消し)
  • R刃スニップス TAKAGI(高儀)

    R刃スニップス

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
    用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
  • トビレベルプロ極彩 TAKAGI(高儀)

    トビレベルプロ極彩

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利
    用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
  • 超軽量アルミツールホルダー TAKAGI(高儀)

    超軽量アルミツールホルダー

    TAKAGI(高儀)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    工具の保持に
    用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。折りたたみ式で作業の邪魔になりにくい。材質(本体)アルミ合金質量(g)87ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×122×15
  • 超軽量アルミツールホルダー TAKAGI(高儀)

    超軽量アルミツールホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ハンマー・バール等の保持に
    用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
  • フルタングナイフ 牛革ケース付き TAKAGI(高儀)

    フルタングナイフ 牛革ケース付き

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
    用途アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に材質刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革全長(mm)230刃長(mm)110刃厚(mm)3
  • 三条仕込みの薪ハサミ TAKAGI(高儀)

    三条仕込みの薪ハサミ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    鍛冶の町 新潟県三条製で職人による手作り/バネ付きで扱い簡単
    用途焚火の際の薪つかみに付属品パラコード材質本体/鉄、虫ばね/SK-85MA、パラコード/ナイロン
  • シェラカップ収納ケース TAKAGI(高儀)

    シェラカップ収納ケース

    TAKAGI(高儀)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    ●ダブルジッパーで使いやすい ●持ち運び時のガチャガチャ音を軽減
    用途●シェラカップの収納に材質(本体)ポリエステル、合成ゴム材質(ファスナー)ナイロン、ポリエステル、鉄(塗装)
  • 伐採用頑丈クサビ TAKAGI(高儀)

    伐採用頑丈クサビ

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    打ち込んだクサビを外れにくくする突起付き/耐候性に優れた素材を使用/強く叩いても割れにくい
    用途樹木の伐採・切断に材質特殊ABS
  • 万能釘袋 TAKAGI(高儀)

    万能釘袋

    TAKAGI(高儀)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
    用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチールタイプ万能釘袋寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×330×125
  • 小型電工腰袋2段 TAKAGI(高儀)

    小型電工腰袋2段

    TAKAGI(高儀)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
    用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール形状2段タイプ小型電工腰袋2段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×135
  • ツールケース7丁差 TAKAGI(高儀)

    ツールケース7丁差

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
    用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチールタイプツールケース7丁差寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×100
  • ツールケース2段 TAKAGI(高儀)

    ツールケース2段

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
    用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール形状2段タイプツールケース2段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×240×50
  • ジョイントガーデンフェンス TAKAGI(高儀)

    ジョイントガーデンフェンス

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1セット(4本)ほか
    翌日出荷
    連結可能なスタイリッシュガーデンフェンス TAKAGI芝の根ガード・芝の根ストッパーと併用可能 簡単、便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
    用途花壇づくりに寸法(幅W×高さH)(mm)(1本あたり)約455×約510
  • 山歩き鈴 大音 カラビナ付 TAKAGI(高儀)

    山歩き鈴 大音 カラビナ付

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    安全な山歩きに
    材質鈴:鉄(焼付塗装)、カラビナ:アルミ合金
  • 小さく折りたためるまな板 TAKAGI(高儀)

    小さく折りたためるまな板

    TAKAGI(高儀)
    359税込395
    1枚
    翌日出荷
    メスティンの中にすっぽり入る大きさ。折りたためて持ち運びに便利。抗菌剤入り。食洗機対応。日本製
    用途食材を切るときに使用します。アウトドアの際にも便利なサイズです材質ポリプロピレン(抗菌剤入り)ベージュ寸法(幅W×奥行D)(mm)広げたとき:約218×140耐熱温度(℃)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×70×7アズワン品番65-1210-94
  • アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏 TAKAGI(高儀)

    アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1丁
    翌日出荷
    総焼き入れ
    用途枝の剪定などに材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル全長(mm)150使用目的剪定など切断対象アズワン品番64-4077-76
  • ステンレス軽量省力剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレス軽量省力剪定鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付
    用途庭木の剪定に材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)使用目的剪定切断対象庭木切断能力(Φmm)約15(刃元)
  • パイプ柄ミニ三角ホー TAKAGI(高儀)

    パイプ柄ミニ三角ホー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    用途除草・土寄せ・種まき用の筋作りに材質全鋼柄長さ(mm)約1050アズワン品番64-3990-59
  • パイプ柄ミニ立鎌 TAKAGI(高儀)

    パイプ柄ミニ立鎌

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    用途庭・畑の除草に材質全鋼柄長さ(mm)約1050アズワン品番64-3990-57
  • 活性炭簡易防じんマスク フィルター1枚付 TAKAGI(高儀)

    活性炭簡易防じんマスク フィルター1枚付

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚
    用途清掃作業・機械の点検・整備に付属品交換用活性炭フィルター1枚入材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50機能防臭アズワン品番64-7755-22
  • ワンタッチソケットホルダー10クリップ TAKAGI(高儀)

    ワンタッチソケットホルダー10クリップ

    TAKAGI(高儀)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
    付属品ホルダー×10、レール×1材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
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
8ページ目: TAKAGI(高儀) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷