11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKAGI(高儀)クラフト鋏
先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ 。さびにくいステンレス刃 。滑りにくいラバーグリップ 。針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに 材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR 切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0 サイズ(mm)190
1個
789 税込868
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)万能鋏カーブ
切り進んでも手にあたらないカーブタイプ 。グリップ開き幅を2段階に切替可能 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付 。サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 。薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに 。プラ板・皮革・ゴム板などに 材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR 切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ストレート刃で薄物もしっかり切れる 。グリップ開き幅を2段階に切替可能 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付 。コード取付穴付 。サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 。薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに 。プラ板・皮革・ゴム板などに 材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR 切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き
用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に 材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム 質量(g)204
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付 。滑りにくいラバーグリップ 。グリップの開き幅を2段階に切替可能 。ワイヤーカット付225mm
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに 材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR 切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。角度付だから地面に手が当たらない 。サビに強いステンレス製 。クッションゴムで衝撃吸収 。メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)ミニ万能鋏
手のひらサイズで使いやすい 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに 材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR 切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
1個
659 税込725
4日以内出荷

8通りの使い方! 。分解できてお手入れしやすい! 。便利なマグネット収納ケース付き 。アウトドアにも便利!
用途ハサミ。うろことり。骨切り。ナイフ。皮むき。殻割り。栓抜き。缶開け 付属品ハサミ本体×1、マグネット収納ケース×1 材質本体金属部:ステンレス刃物鋼、本体ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、熱可塑性ゴム(耐熱温度70℃) 材質(ケース)ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ギザ+コンパクト刃 刃厚があるから刃先までキッチリ使える 滑りにくいラバーグリップ 的確に操作できるリング型グリップ
用途キッチリ切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金などに 段ボール・プラ板・皮革・ゴム板などに 寸法(mm)145 全長(mm)145 本体質量(g)62 切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.3、(針金・アルミ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0 材質(グリップ)PP/TPR 材質(刃)ステンレス刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)145×80×14
1本
899 税込989
当日出荷

ステンレス製 。滑り止め用ゴム付
用途まな板、キッチンハサミ・包丁が収納できる多機能スタンド 付属品本体×1、脚ゴム×4 材質本体:ステンレス鋼、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度60℃) 収納量キッチンハサミ×1、包丁×2、まな板×1
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷