熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
熱伝導の良い鉄を保温性に優れた18-10ステンレスでサンド。
熱が素早く均等に伝わるので焦げ付きにくい。
調理具合が確認できるガラス蓋仕様。
用途調理に 。
材質ガラス蓋、ガラス部/強化ガラス蓋(強化の種類:全面物理強化)
材質(本体)18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス(底厚0.8mm)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
材質(つまみ)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
用途揚げ物調理に
サイズ(cm)20
材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)
材質(網)鉄
材質(取手)鉄
満水容量(L)2.2
表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ
アズワン品番64-4071-20
最適油量(L)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
IH対応。油が外にはねにくいフード付。
用途揚げ物調理に
サイズ(cm)20
材質(取手)鉄
材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)
材質(網)鉄
満水容量(L)2.2
表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ、【フード】アクリル樹脂塗装
アズワン品番64-4071-21
最適油量(L)1
温度計の種類バイメタル式
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
すばやく油切りができるアミ付き。揚げ物がカラッと仕上がる。熱効率に優れた鉄製。日本製
用途揚げ物調理などに
材質本体・取手・アミ:鉄
満水容量(L)約2.4(適正油量/約1.3)
寸法(cm)20
表面処理本体:シリコーン樹脂塗装、取手・アミ:クロムメッキ
底面の厚さ(mm)約0.7
アズワン品番65-1210-93
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
関連キーワード