1,008件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUREX カセット付きBluetoothスピーカー 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー東芝
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。 Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。 また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)バッテリー容量(Ah)2スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
LEDシーリング昼光色 東芝LEDシーリング昼光色東芝
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5消費電力(W)42.3定格電圧(V)AC100全光束(Lm)5499定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)130光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数12畳
上質ロールペーパー 20巻 東芝上質ロールペーパー 20巻東芝
6,398税込7,038
1箱(20巻)
3日以内出荷
東芝テック製推奨普通紙ロールペーパー。
幅(mm)45長さ(m)【ロール】57外径(Φmm)80コード50087495アズワン品番65-0480-08引掛け穴内径(Φmm)18
ポケットラジオ 東芝ポケットラジオ東芝
2,798税込3,078
1台
当日出荷
便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。 デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。 いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約63(電池含まず)電源DC3V(単4電池×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
「備長炭ダイヤモンド釜」でふっくらIHタイプ 外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティング。 東芝おすすめの炊飯コースで、おいしさにこだわって、ふっくら炊き上げます。 凹凸が少ないフラット天面なので、サッと拭きやすい。また、内釜の中での洗米もできます。
方式IHホワイト最大炊飯量1.0L(約5.5合)消費電力(W)1100消費電力量(Wh)【1回当たり】168.0(エコ炊飯)185.8(本かまど)、【1時間当たり】21.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)93.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×356×207(ふた開時 高さ:420)本体質量(kg)約4.2コード長さ(m)1.2付属品しゃもじ、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら 強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。 炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。 真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。 芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。 容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。 玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。 食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。
方式真空圧力IHグランブラック最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)133.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「鍛造かまど銅釜」タイプのスタンダードモデル。 強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。 かまどのような熱対流で旨さを高める。 お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空IH最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】226.6(エコ炊飯)249.2(本かまど)、【1時間当たり】18.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)125.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×356×256(ふた開時 高さ:504)本体質量(kg)約5.9コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。 丸底と厚みで旨さをさらに高める お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空圧力IH最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)136.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します お好みに合わせて選べる11通りの食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます 真空技術で炊飯時間も短くなりました 内釜の中を真空にし、圧力差で芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は、内部まで熱が伝わりα化を促進。ごはんの甘みをアップさせます 簡単タッチパネル操作&ダイレクトキー 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式圧力IH最大炊飯量1.0L(約5.5合)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】176.9(エコ炊飯)183.8(かまど名人 おすすめ)、【1時間当たり】15.5(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)87.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×328×228(ふた開時 高さ:458)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ドック付ポケットラジオ 東芝ドック付ポケットラジオ東芝
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。 充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。 付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。 ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。 放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。 いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
ガンメタリック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず)質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mAスピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
交換用ジェル エアリオン・スリム用 東芝交換用ジェル エアリオン・スリム用東芝
959税込1,055
1個
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57製品質量(g)約115(内容量:約90)危険物の類別非危険物
東芝 マイコン5合以下 RC-5MFM 東芝東芝 マイコン5合以下 RC-5MFM東芝
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
使いやすいシンプル&コンパクトボディ。
付属品しゃもじ、計量カップ消費電力(W)400コード長さ(m)1方式マイコン(ヒーター)本体質量(kg)約3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時)年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E)省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)炊飯容量0.54L(約3合)
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
1,998税込2,198
1箱(2本×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプ単4形
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
1,998税込2,198
1箱(2本×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプ単3形
TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応] 東芝TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応]東芝
9,998税込10,998
1個
当日出荷
LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書サテンゴールド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13本体質量(g)約64(乾電池含まず)連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30機能クロックラジオ:対応使用電池単4形×2本スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz出力(mW)80受信局AM/FM音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P東芝
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
Toshiba ロジックゲート 東芝Toshiba ロジックゲート東芝
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
入力方式CMOS実装タイプ表面実装ゲートあたりの入力数2
Toshiba ロジックゲート VHCシリーズ 東芝Toshiba ロジックゲート VHCシリーズ東芝
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝長さ(mm)5幅(mm)4.4寸法(mm)5×4.4×1ピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリーVHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1
Toshiba トリプル マルチプレクサ 東芝Toshiba トリプル マルチプレクサ東芝
919税込1,011
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
構成トリプル入力信号CMOS出力信号CMOS電源タイプシングル動作温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1
Toshiba デュアル マルチプレクサ 東芝Toshiba デュアル マルチプレクサ東芝
899税込989
1袋(25個)
欠品中
構成デュアル実装タイプ表面実装供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7ピン数(ピン)16電源タイプシングル入力信号CMOS出力信号CMOS
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET東芝
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.5チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)5.1最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲートしきい値電圧(V)2.3最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET 東芝Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET東芝
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
チャンネルタイプN実装タイプ表面実装ピン数(ピン)6チャンネルモードエンハンスメント型
Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ 東芝Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ東芝
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
パッケージSOICロジック機能シフトレジスターロジックファミリー74HC実装タイプ表面実装動作モードシリアル to パラレルエレメント数1ピン数(ピン)16動作供給電圧(V)2~6寸法(mm)10.2×3.9×1.38長さ(mm)10.2幅(mm)3.9動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ 東芝Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ東芝
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
パッケージTSSOPロジック機能シフトレジスターロジックファミリー74VHC実装タイプ表面実装動作モードシリアル to パラレルエレメント数1動作供給電圧(V)2~5.5寸法(mm)5.02×4.4×1長さ(mm)5.02幅(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ 東芝Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ東芝
699税込769
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)5.02幅(mm)4.4寸法(mm)5.02×4.4×1カウンタバイナリーパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能カウンターエレメント数1
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.9チャンネルモードエンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧(V)2カテゴリーパワーMOSFET
Toshiba PNP トランジスタ 東芝Toshiba PNP トランジスタ東芝
879税込967
1袋(25個)
翌々日出荷
トランジスタタイプPNPトランジスタ構成シングル最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ 東芝Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ東芝
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、VESM、東芝ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150内蔵抵抗器(ベースエミッタ)10kΩRoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージVESM1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比0.1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3トランジスタ構成シングル最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50
Toshiba  フェライトコアサンプルキット 東芝Toshiba フェライトコアサンプルキット東芝
18,980税込20,878
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。キット内容可飽和コアRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ 東芝Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ東芝
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
寸法(mm)2.9×2.8×1.95高さ(mm)1.95入力方式CMOSピン数(ピン)8実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数3ロジックファミリーLMOSロジック機能インバータ
Toshiba LMOSシリーズ インバータ 東芝Toshiba LMOSシリーズ インバータ東芝
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート 東芝Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート東芝
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)14パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8ロジックファミリー74VHC
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ東芝
869税込956
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ東芝
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅5nsパッケージTSSOP実装タイプ表面実装静止電流(μA)最大801チップ当たりのエレメント数27低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL24.5nsロジックファミリー74VHCロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ東芝
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ロジックファミリー74VHCロジック機能デコーダ出力方式TTL極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)16寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)5動作供給電圧(V)(Max)5.5
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバスバッファ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバスバッファ東芝
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
ロジックファミリー74VHCエレメント数(入力)11チップ当たりのエレメント数4最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF高レベル出力電流(mA)-8低レベル出力電流(mA)8実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)14寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)5
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバスバッファ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバスバッファ東芝(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
ロジックファミリー74VHCエレメント数(入力)1高レベル出力電流(mA)-8低レベル出力電流(mA)8実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5動作供給電圧(V)(Max)5.5
Toshiba 74VHCシリーズ インバータ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ インバータ東芝
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1出力方式TTL入力方式CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCロジック機能インバータ
Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ東芝
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ロジックファミリー74VHCTエレメント数(入力)1高レベル出力電流(mA)-8低レベル出力電流(mA)8実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5動作供給電圧(V)(Max)5.5
Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ東芝
929税込1,022
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS, TTLパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCT