770件中 761770
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70) 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)

    東芝
    619税込681
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 250mA, 5 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 250mA, 5 V 固定出力, 3-Pin HSOP

    東芝
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 250mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 29 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 0.45mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +105 ℃パワーレーティング = 1Wロードレギュレーション = 30 mVLDO固定出力電圧(付加機能あり)、TA58シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アイソレータ ゲートドライバ 東芝

    光アイソレータ ゲートドライバ

    東芝
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TLP3123(F) 東芝

    TLP3123(F)

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / MG10-D 東芝

    3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / MG10-D

    東芝
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    東芝 3.5インチ内蔵HDD (2TB / 7200rpm / MGシリーズ)豊富なラインアップの3.5インチ内蔵HDD。7200rpmの高速回転で安定したパフォーマンスを提供。国内正規品(当製品)は 5年保証付き。一部で流通している並行輸入品とは保証内容が異なります(保証:1年)のでご注意ください。
    仕様●エコリーフ:登録●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:2000GBインターフェースSerial ATARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 2.5インチ内蔵HDD / 1TB / 5400rpm / MQ04 東芝

    2.5インチ内蔵HDD / 1TB / 5400rpm / MQ04

    東芝
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大2TB コンパクトな2.5型フォームファクターで薄型ラップトップPCやノートブックPCだけでなく、オールインワンデスクトップPC用途
    仕様●エコリーフ:登録●ディスク回転数:5400rpm●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:1000GBインターフェースSerial ATARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ジャー炊飯器 東芝

    ジャー炊飯器

    東芝
    37,980税込41,778
    1台
    17日以内出荷
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ

    東芝
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    チャンネル数1
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応