2.5インチ内蔵HDD / 1TB / 5400rpm / MQ04

2.5インチ内蔵HDD / 1TB / 5400rpm / MQ04 - 東芝

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大2TB コンパクトな2.5型フォームファクターで薄型ラップトップPCやノートブックPCだけでなく、オールインワンデスクトップPC用途

仕様
●エコリーフ:登録●ディスク回転数:5400rpm●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:1000GB
インターフェース
Serial ATA
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86557050MQ04ABF100
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする