カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝
- 4ページ目
4ページ目: 東芝のすべての商品

Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥679税込¥7471袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器
東芝¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。
東芝IMPULSEアルカリ乾電池
東芝¥639~税込¥703~1パック(10本)ほか6日以内出荷ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」
東芝¥249~税込¥274~1パック(2本)ほか6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載
東芝¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1色パステルアイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35温水貯蔵方式貯湯式
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー
東芝¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
DCサーキュレーター
東芝¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付
東芝¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200
東芝¥57,980税込¥63,7781個22日以内出荷過酷な環境下で働く作業員の体調や環境の変化をセンシング。手元でリアルタイムに見える化し、働く人の安全安心をサポートします!用途産業分野の工場や工事現場での暑さ対策に。仕様通知:ディスプレイ表示、振動寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×40×14.1連続使用時間(時間)13以上(通信利用時)防塵防水性能IP6X, IP5X/IPX7無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy5.0準拠動作温度範囲(℃)-10~60
サイクロンクリーナー
東芝¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。付属品すき間ノズル/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵幅(mm)220質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5色ホワイト高さ(mm)255タイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)奥行(mm)295電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約80集塵容量(L)0.25フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)運転音(dB)64~約58集塵方式サイクロン式集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター電源タイプコード式捕集効率(%)約99運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様エアー式フローリングターボヘッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP
東芝¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba インバータ インバータ 74
東芝¥219税込¥2411袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品)
東芝¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷VC-C7(R)床ブラシ(部品)適合機種VC-PH9 VC-C7 VC-C6 VC-YG610M VC-S770J VC-S500 VC-S520
東芝センサー付きLEDランタン
東芝¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Toshiba Nチャンネル IGBT
東芝(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷長さ(mm)15.5幅(mm)4.5高さ(mm)20ピン数(ピン)3パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)50最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25チャンネルタイプN最大パワー消費(W)230トランジスタ構成シングル
Toshiba 74LCX シュミットバッファ
東芝¥799~税込¥879~1袋(20個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥629税込¥6921袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥419税込¥4611袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥259税込¥2851袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN ダーリントンペア, 400 V, 6 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 600 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 20μA寸法 = 10 x 4.5 x 15mmNPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝IMPULSEアルカリ乾電池
東芝¥919税込¥1,0111パック(6本)6日以内出荷ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。寸法(mm)34.2×61.5質量(g)131種類アルカリ乾電池(単1形)公称電圧(V)1.5
東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」
東芝¥319税込¥3511パック(2本)6日以内出荷長持ちハイパワー東芝アルカリ1シリーズの単6アルカリ乾電池。タッチペンやスタイラスペンなど小型機器向け高性能モデル寸法(mm)8.3×42.5質量(g)6.4種類アルカリ乾電池(単6形)公称電圧(V)1.5ケースブリスター
スティッククリーナー
東芝¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷デュアルトルネード・・・ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)。床見極めセンサー・・・床面に合わせてブラシの回転数を制御。からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*。 *メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク。スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動。床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める。ピカッとライト・・・暗い所のゴミを明るく照らす質量(kg)標準/1タイプコードレスクリーナー / サイクロン式消費電力(W)本体充電時:約22 / 充電完了後:約0.3本体質量(kg)0.67センサー床見極めセンサー集塵容量(L)0.13機能ゴミ圧縮/あり連続使用時間(分)標準:約35(ヘッド不使用時)/ 約30(ヘッド使用時) / おすすめ:約15 / 強:約8色(本体)シフォンベージュRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド / モーター式 / 水洗い可
AUREX CDラジオ
東芝¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷音声が聴こえやすい「声くっきり機能」を搭載。ラジオを聴いたり語学学習のリスニングなどに最適なCDラジオです。横型でコンパクト、コロッとした可愛いデザインに正面は選べる3カラー。ROCK/JAZZなど好みやジャンルに合わせた音質で聴ける切替モード搭載。CD部には語学学習に便利な?10スキップやA-Bリピート等の機能付き。仕様●CD部:チャンネル:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、機能:+10スキップ、A-Bリピート、レジューム再生●ラジオ:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz お好み選局:FM1/FM2/AMで各5局●電池持続時間(アルカリ使用時)(時間):CD再生:約3、ラジオ受信:約14その他スリープタイマー、音質切替モード(FLAT-ROCK-POP-JAZZ-声くっきり)寸法(mm)230×92×213(突起部含まず)質量(kg)1.1(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーサイズ(mm)Φ50コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
LED常備灯
東芝¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷インテリアに馴染みやすいナチュラルなウッドカラーの常備灯です。壁や柱に取付て常備でき、本体を引き抜くだけで自動点灯するので非常時にも安心です。単3乾電池2本で連続点灯約30時間。用途※電池別売り質量(g)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×27×151連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)光源高輝度白色LED使用乾電池単3形×2本明るさ(Lm)9エコロジー商品省エネ
356L3ドア冷蔵庫
東芝¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷使いやすい機能が充実、出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定。最下段は、鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保。食品の出し入れがラクにできる冷蔵室です。食品が積み重なりがちな冷凍室が3段のケースになっているので、小さな食品もスッキリ収納できます。上段には氷や生鮮食品、薄めの中段にはホームフリージングする食品や使いかけの冷凍食品、深さのある下段には500mlの冷凍用ペットボトルや冷凍食品を縦に収納可能です。【冷蔵室】ブライト照明、自在ドアポケット、仕切れるチューブスタンド、卵収納、ドアポケットに2Lペットボトルを4本収納可能、チルドルーム、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式、浄水フィルター付給水タンク。【野菜室】野菜室がまんなか、うるおいラップ野菜室、おそうじ口。【製氷室】かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿。【冷凍室】一気冷凍、オートパワフル冷凍、3段冷凍室寸法(mm)据付必要奥行:681質量(kg)72色マットホワイト容量(L)食品収納スペース目安:冷蔵室164(うち、チルドルーム15)、野菜室43、冷凍室54間口(mm)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×665(ハンドル・調節脚除く)×1757機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機74/74、電熱装置130/130扉枚数(枚)3年間消費電力量(kWh/年)330(50/60Hz)定格内容積(L)冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82
紙パック式トルネオ コードレスクリーナー
東芝¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷隅までしっかり紙パックがふくらむ「ふくらむパック」を採用し、ゴミがたまっても上下の風路で吸引力が落ちにくくゴミをたっぷり吸引。抗菌・消臭紙パックだから、溜まったゴミもニオイ難く清潔、ゴミに触らずゴミ捨てでき快適です。様々なゴミをしっかり吸い込む「Hi-Power DCモーター」搭載の強力パワーと床見極めセンサーでフローリングもじゅうたんも最適なお掃除が可能です。リビングなどに立てて収納できる充電台スタンドでサッとお掃除、サッと充電。スタンドには紙パックなど付属品が収納可能でスマートです。仕様滑らか自走ヘッド(モーター式)、水洗い可能(ブラシ・お手入れカバー)その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品充電スタンド、ワンタッチブラシ、すき間ノズル、紙パック1枚(VPF-31)色シフォンベージュタイプコードレスクリーナー紙パック式シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.332、充電完了後:1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×151×1066、収納時:288×288×1051集塵容量(L)0.7バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.5(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体:1(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:45(ヘッド使用時)、60(ヘッド不使用時)、自動:10~20、強:8ヘッド仕様パワーヘッド
トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー
東芝¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー)わずか1kg! 軽くて持ちやすく、自走ヘッドでスイスイ走る圧倒的に使いやすいコードレスクリーナーです。握りやすく操作しやすい「らくわざフリーグリップ」に手元も動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換が楽で小回りの効くお掃除が可能です。床ピタ設計のヘッドだから、ソファ下などのお掃除しにくい場所もヘッドが浮かずに入り込めます。付属の丸ブラシ・すき間ノズルで場所にあった最適なお掃除が可能です。付属品も一緒に収納できるスタンドが付属しており、スッキリ収納が可能です。取り外し可能な「ピカッとライト」も付属し、ハンディ時にも使用可能だから棚の角まで明るく照らしてお掃除可能です。その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品付属品収納スタンド、ピカッとライト、丸ブラシ、すき間ノズル、お手入れブラシ、ACアダプター色シフォンベージュタイプコードレスクリーナーシリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913集塵容量(L)0.13バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.0(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体質量:0.67(バッテリー含む)集塵方式サイクロン式連続起動時間(分)標準:35(ヘッド不使用時)、30(ヘッド使用時)、おすすめ:15、強:8ヘッド仕様からみレス自走ヘッド(水洗い可)
AUREX ポータブルCDプレーヤー
東芝¥7,698税込¥8,4681台6日以内出荷シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3Vチャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム最大出力【実用】14nW+14nW対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
AUREX スリム型サウンドシステム
東芝¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
ブラシ付きDCモータドライバーIC
東芝¥259税込¥2851個3日以内出荷DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付モータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵出力電圧(V)50出力電流(A)3.5電源電圧(V)44RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付きポケットラジオ
東芝¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷買ってすぐ使える乾電池付き。本体上部に便利なLEDライトを搭載。LEDライトの強弱切替が正面ボタンで簡単に操作できます。強モードで約40時間、弱モードで約80時間の長時間点灯が可能で、懐中電灯の代わりはもちろん、非常時にも安心してご使用いただけます。デジタルチューナーを搭載し、選局はらくらく。デカ文字の液晶パネルで時刻や周波数も手元で見やすい仕様です。付属品ステレオイヤホン、お試し乾電池(単4マンガン×2)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ90×奥行15質量(g)乾電池含む70(乾電池含まず50)電源(V)DC3(単4乾電池×2)連続使用時間東芝アルカリ乾電池使用時:イヤホン使用時(FM受信50時間、AM受信60時間)、内蔵スピーカー使用時(FM35時間AM45時間)、LEDライト:強約40時間、弱約80時間 ※使用環境等により異なるスピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1出力端子ヘッドフォンΦ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80