783件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 インパルス 単2形 東芝

    アルカリ乾電池 インパルス 単2形

    東芝(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4本)
    当日出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
    タイプ単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)26.2×50.0質量(g/本)約68.0本数4本使用推奨期限5年
  • 軽量コードレスサイクロン 東芝

    軽量コードレスサイクロン

    東芝
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
    付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2シャイニーシルバー外形寸法(mm)230×140×1020シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9コード長さ(m)2集塵容量(L)0.15機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可連続使用時間(分)標準:約32、おすすめ:約20、強:約8バッテリーリチウムイオン、セル数:3集塵方式サイクロン充電時間(時間)4.5電源タイプコードレス(充電式)運転時間(分)満充電時 標準:約32(床ブラシ有)約35(床ブラシ無)、おすすめ:約20、強:約8※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境によリ異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.14A、出力:直流12.3V 0.5A
  • 瞬間湯沸かし式温水洗浄便座 東芝

    瞬間湯沸かし式温水洗浄便座

    東芝
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
    形状前丸質量(kg)約4.3電源AC100V50/60Hz定格消費電力(W)1267寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158ヒーター(W)温水:1200安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵検知方式赤外線検知方式モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W脱臭能力(m3/分)0.11温水貯蔵方式瞬間式
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • LED電球 全方向40W相当(2P) 東芝

    LED電球 全方向40W相当(2P)

    東芝(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ミニミニLEDライト 東芝

    ミニミニLEDライト

    東芝
    599税込659
    1本
    7日以内出荷
    カラビナ付きでバッグ等につけて持ち運べるキーホルダータイプのミニライトです。軽く、耐久性のあるアルミ素材を採用。口紅サイズの小ささと優しい色味で女性やお子様にもオススメ。
    用途※電池別売りスイッチプッシュスイッチ使用乾電池単4乾電池×1連続点灯時間(時間)4エコロジー商品省エネ
  • コードレスアイロン La・Coo(ラクー) 東芝

    コードレスアイロン La・Coo(ラクー)

    東芝
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。
    仕様スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可)寸法(mm)本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190質量(kg)本体:0.9、収納時:1.7定格AC100V-1200W(50/60Hz共通)コード長さ(m)(給電台)約1.4 コードリール式機能水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー温度調節3段階(低中高)
  • 東芝 食器乾燥機 東芝

    東芝 食器乾燥機

    東芝
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
    仕様静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥寸法(mm)幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252)質量(kg)約5.4容量食器6人分消費電力(W)320直径(Φcm)収納皿:最大26排水水受け皿、ホースセット(別売り)タイマーマイコン20/40/60(分)
  • 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝

    防犯用電話自動応答録音アダプタ

    東芝
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
    付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイドホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30質量(g)約105電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA待機電力(W)1.2最大消費電力(W)4.5適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)録音方式自動、上書き録音保存方法内部メモリー録音時間(分)60入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
  • Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器

    東芝
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)10.5×44.5質量(g)11種類アルカリ乾電池(単4)公称電圧(V)1.5
  • AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝

    AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー

    東芝
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
    仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
  • 電池長持ちAM/FMホームラジオ 東芝

    電池長持ちAM/FMホームラジオ

    東芝(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
    付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
  • Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC

    東芝
    499税込549
    1個
    欠品中
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 9.7 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 9.7 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 380 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 10 V, 260 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 6.4mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパルス ライトタイプ 東芝

    充電式インパルス ライトタイプ

    東芝
    749税込824
    1パック(2本)
    当日出荷
    フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    電圧(V)1.2本数2
  • アルカリ乾電池 インパルス 単1形 東芝

    アルカリ乾電池 インパルス 単1形

    東芝
    699税込769
    1パック(4本)
    当日出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! 大きな力で連続使用する機器に適しています。
    タイプ単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5質量(g/本)約139.0本数4本使用推奨期限5年
  • LED電球T型 広配光100W相当 東芝

    LED電球T型 広配光100W相当

    東芝
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)1400口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.5外径(Φmm)50全長(mm)130質量(g)75入力電力(W)10.5入力電流(A)0.185ランプ効率(Lm/W)133.3配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • アルカリ乾電池IMPULSE 9V形 東芝

    アルカリ乾電池IMPULSE 9V形

    東芝
    759税込835
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    東芝 IMPULSEシリーズの 9V形アルカリ乾電池(006P形・角形電池)2本パック
    寸法(mm)26.5×17.5×484.5質量(g)約47種類アルカリ乾電池9V形/006P形公称電圧(V)9
  • 東芝コイン形リチウム電池 東芝

    東芝コイン形リチウム電池

    東芝
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    小型情報機器を支え、高電圧・高性能を可能にした電源。モバイル電源・電卓・リモコン・電子体温計・車用リモコンキーなどにご使用いただけます。子どもをまもる誤飲対策パッケージです。
    種類コイン型リチウム電池公称電圧(V)3
  • AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝

    AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー

    東芝
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
    仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
  • AUREX ワイヤレススピーカー 東芝

    AUREX ワイヤレススピーカー

    東芝
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
    付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
    用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5消費電力(W)42.3モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)光束(Lm)5499待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化適用畳数12畳用切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • メロウライン電球色32形2P 東芝

    メロウライン電球色32形2P

    東芝
    5,898税込6,488
    1箱(2本)
    8日以内出荷
    種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色
  • 東芝 オーブントースター  HTR-P3(K) 東芝

    東芝 オーブントースター HTR-P3(K)

    東芝
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。
    付属品受皿240(幅)×146(奥行)(mm)ブラック消費電力(W)1000枚数2コード長さ(m)1.25本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×262×223機能<おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:258×220×92
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    889税込978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
  • 東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」 東芝

    東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」

    東芝
    249税込274
    1パック(2本)ほか
    6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」
    寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
  • AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝

    AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー

    東芝
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
    仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
  • DCサーキュレーター 東芝

    DCサーキュレーター

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。
    仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付

    東芝
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
    質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
  • サイクロンクリーナー 東芝

    サイクロンクリーナー

    東芝
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
    付属品すき間ノズル/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵幅(mm)220質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5ホワイト高さ(mm)255タイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)奥行(mm)295電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約80集塵容量(L)0.25フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)運転音(dB)64~約58集塵方式サイクロン式集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター電源タイプコード式捕集効率(%)約99運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様エアー式フローリングターボヘッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
  • VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品) 東芝

    VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品)

    東芝
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    VC-C7(R)床ブラシ(部品)
    適合機種VC-PH9 VC-C7 VC-C6 VC-YG610M VC-S770J VC-S500 VC-S520
  • 東芝センサー付きLEDランタン 東芝

    東芝センサー付きLEDランタン

    東芝
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
    用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ