153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入 アズワン品番67-0400-55
1個
48 税込53
5日以内出荷

仕様●パッケージ:SC-61●用途:超高速度スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:85V●最大定格直流逆方向電圧VR:80V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):1.2V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):0.5μA●逆方向電流IR条件:VR=80V●逆回復時間trr(MAX):4ns●逆回復時間trr条件:IF=10mA●VR=6V●RL=50Ω●端子間容量Ct(max):2.0pF●端子間容量Ct条件:V アズワン品番67-0400-54
1個
48 税込53
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USMピン数 = 3動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESDプロテクタダイオード. 静電気放電(ESD)から保護するダイオード IEC61000-4-2 (接触放電)に基づき、ESDイミュニティレベル±30 kV以上を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USMピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESDプロテクタダイオード. 静電気放電(ESD)から保護するダイオード IEC61000-4-2 (接触放電)に基づき、ESDイミュニティレベル±30 kV以上を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.25mmESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-723ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.5mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
439 税込483
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.25mmESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S-FLATピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 390mV長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20Aショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 100mA1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃高速スイッチングダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-26ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 5最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns寸法 = 1.1 x 2.9 x 1.6mm汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S-FLATダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 16.5A高効率高速整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = M-FLATピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV長さ = 3.8mm幅 = 2.4mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40Aショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 5A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = M-FLATダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV長さ = 3.8mm幅 = 2.4mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 70Aショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = M-FLATダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV長さ = 3.8mm幅 = 2.4mm高さ = 0.98mmピーク逆電流 = 5mAショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
73 税込80
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノードペア+コモンカソードペア整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 500nA汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
869 税込956
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 420V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-61ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 500nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 25V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm寸法 = 0.9 x 1.7 x 1.25mmショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 25V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
欠品中

仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-61ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 500nA汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.6mm幅 = 0.8mm高さ = 0.7mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
439 税込483
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
439 税込483
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = M-FLATダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 3.8mm幅 = 2.4mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40Aショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 250V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-61ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 60nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S-FLATダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.98mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
6日以内出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 100mA1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm寸法 = 0.9 x 1.7 x 1.25mmショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
6日以内出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 300mA整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 250V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 35V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.2mm幅 = 0.8mm高さ = 0.6mmピーク逆電流 = 5μAショットキーバリアダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆電流 = 5μA小信号ショットキーバリアダイオード、東芝
1袋(5個)
169 税込186
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
439 税込483
6日以内出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 100mA整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Max = +125 ℃汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
80 税込88
翌々日出荷